Guardair 75xt006aa | Súng Hơi, Chrome, 120 Psi, Chiều Dài 10-1/4 Inch | 5gau7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Súng hơi GUARDAIR 75XT006AA, Chrome, 120 Psi, Chiều dài 10-1/4 Inch | AE3UMQ 5GAU7

GUARDAIR Súng hơi 75XT006AA, Chrome, 120 Psi, Chiều dài 10-1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AE3UMQ phần: 75XT006AATham chiếu chéo: 5GAU7
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
€35.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSúng hơi
Tiêu thụ không khí54 scfm
Vật liệu cơ thểNhôm
Phong cách cơ thểPistol Grip
Màucơ rôm
Kích thước phần mở rộng6"
Kích thước đầu vào1/4 "(F) NPT
Tối đa dBA108
Tối đa Áp suất đầu vào120 psi
NozzleLực đẩy Xtra (R)
Chiều dài vòi phun6"
Kích thước ổ cắm1/8 "(F) NPT
Đầu ra2.8 lbf
Chiều dài tổng thể10.25 "
Cò súngLever

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8424209000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dàiChiều dài tổng thểChiều rộngGiá cả
Súng hơi GUARDAIR 75XT018AA, Chrome, 120 Psi, Chiều dài 22-1/4 Inch | AE3UMR 5GAU8 75XT018AA--22.25 "-€39.81
Súng Hơi GUARDAIR 75XT048AA, Chrome, Chiều dài 52-1/4 Inch, 120 Psi | AE3UMT 5GAU9 75XT048AA--52.25 "-€47.49
Súng hơi GUARDAIR 75XT060AA, Chrome, 120 Psi, Chiều dài 64-1/4 Inch | AE3UMU 5GAV0 75XT060AA--64.25 "-€50.56
Súng hơi GUARDAIR 75XT072AA, Chrome, 120 Psi, Chiều dài 76-1/4 Inch | AE3UMV 5GAV1 75XT072AA--76.25 "-€53.62
RFQ
Súng Hơi GUARDAIR 75XT006AS, Kích Thước 6 Inch, Nhôm Mở Rộng Và Đầu Phun Thép | CE8NKK 75XT006AS----€42.50
RFQ
Súng hơi GUARDAIR 75XT006SA, Cỡ 6 inch, Mở rộng bằng thép và Vòi hợp kim | CE8NKL 75XT006SA1"9.4 "-6.5 "€46.16
Súng hơi GUARDAIR 75XT006SS, cỡ 6 inch, mở rộng bằng thép và vòi phun bằng thép | CE8NKM 75XT006SS1"9.4 "-6.5 "€44.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GUARDAIR Súng hơi 75XT006AA, Chrome, 120 Psi, Chiều dài 10-1/4 inch
€35.19 /đơn vị