GUARDAIR Súng hơi an toàn 75LJ036SS, Kích thước 36 inch, Phần mở rộng bằng thép và Vòi phun bằng thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Súng hơi |
Chiều cao | 1" |
Chiều dài | 39.4 " |
UPC | 690773004000 |
Chiều rộng | 6.5 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Màu | Chiều cao | Chiều dài | Tối đa dBA | Kích thước ổ cắm | Đầu ra | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75LJ006AA | - | kim loại | - | - | 104 | 5 / 8 " | 2 lbf | 10.5 " | €31.65 | ||
75LJ018AA | - | kim loại | - | - | 107 | 5 / 8 " | 2 lbf | 22.5 " | €34.71 | ||
75LJ048AA | - | kim loại | - | - | 107 | 5 / 8 " | 2 lbf | 52.5 " | €42.40 | ||
75LJ012AA | - | màu xám | - | - | 107 | 1/8 "(F) NPT | 2 lbf | 16 " | €33.16 | ||
75LJ024AA | - | màu xám | - | - | 107 | 1/8 "(F) NPT | 2 lbf | 28 " | €36.26 | ||
75LJ036AA | - | màu xám | - | - | 107 | 1/8 "(F) NPT | 2.1 lbf | 40 " | €39.32 | ||
75LJ060AA | - | cơ rôm | - | - | 107 | 1/8 "(F) NPT | 2 lbf | 64.25 " | €45.47 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.