Guardair 75lj006aa | Súng Hơi, Kim Loại, 120 Psi, Chiều Dài 10-1/2 Inch | 19a840 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Súng hơi GUARDAIR 75LJ006AA, Kim loại, 120 Psi, Chiều dài 10-1/2 Inch | AA8LEF 19A840

GUARDAIR Súng hơi 75LJ006AA, Kim loại, 120 Psi, Chiều dài 10-1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AA8LEF phần: 75LJ006AATham chiếu chéo: 19A840
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
€31.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSúng hơi
Tiêu thụ không khí34 scfm
Vật liệu cơ thểNhôm
Phong cách cơ thểPistol Grip
Màukim loại
Kích thước phần mở rộng6"
Kích thước đầu vào1/4 "(F) NPT
Tối đa dBA104
Tối đa Áp suất đầu vào120 psi
Nozzleventuri
Chiều dài vòi phun2-3 / 8 "
Kích thước ổ cắm5 / 8 "
Đầu ra2 lbf
Chiều dài tổng thể10.5 "
Cò súngLever

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8424209000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngMàuChiều caoChiều dàiTối đa dBAKích thước ổ cắmĐầu raChiều dài tổng thểGiá cả
Súng hơi GUARDAIR 75LJ018AA, Kim loại, 120 Psi, Chiều dài 22-1/2 Inch | AA8LEG 19A841 75LJ018AA-kim loại--1075 / 8 "2 lbf22.5 "€34.71
Súng hơi GUARDAIR 75LJ048AA, Kim loại, 120 Psi, Chiều dài 52-1/2 Inch | AA8LEH 19A842 75LJ048AA-kim loại--1075 / 8 "2 lbf52.5 "€42.40
Súng hơi GUARDAIR 75LJ012AA, 120 Psi, 34 Scfm, Dài 16 Inch | AB3BYE 1RF80 75LJ012AA-màu xám--1071/8 "(F) NPT2 lbf16 "€33.16
Súng hơi GUARDAIR 75LJ024AA, 120 Psi, 34 Scfm, Dài 28 Inch | AB3BYF 1RF81 75LJ024AA-màu xám--1071/8 "(F) NPT2 lbf28 "€36.26
Súng hơi GUARDAIR 75LJ036AA, 120 Psi, 34 Scfm, Dài 40 Inch | AB3BYG 1RF82 75LJ036AA-màu xám--1071/8 "(F) NPT2.1 lbf40 "€39.32
Súng hơi GUARDAIR 75LJ060AA, Chrome, Chiều dài 64-1/4 Inch, 120 Psi | AE3UMN 5GAU5 75LJ060AA-cơ rôm--1071/8 "(F) NPT2 lbf64.25 "€45.47
Súng hơi GUARDAIR 75LJ072AA, Chrome, Chiều dài 76-1/4 Inch, 120 Psi | AE3UMP 5GAU6 75LJ072AA-cơ rôm--1041/8 "(F) NPT2 lbf76.25 "€48.54
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GUARDAIR Súng hơi 75LJ006AA, Kim loại, 120 Psi, Chiều dài 10-1/2 inch
€31.65 /đơn vị