Guardair 75lj012as | Súng Hơi An Toàn, Kích Thước 12 Inch, Nhôm Mở Rộng Và Đầu Phun Bằng Thép | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Súng Hơi An Toàn GUARDAIR 75LJ012AS, Kích Thước 12 Inch, Nhôm Mở Rộng Và Đầu Phun Bằng Thép | CE8NGU

GUARDAIR Súng hơi an toàn 75LJ012AS, kích thước 12 inch, phần mở rộng bằng nhôm và vòi phun bằng thép

Trong kho
Khoản mục: CE8NGU phần: 75LJ012AS
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
€47.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSúng hơi
Tốc độ dòng khí34 cfm
Đầu vào khí NPT (In.)1 / 4 "
Chiều cao1"
Chiều dài15.4 "
Vật chấtNhôm đúc
Độ ồn107 dB
Xếp hạng lực đẩylbs 2
Chiều rộng6.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngMàuChiều caoChiều dàiTối đa dBAKích thước ổ cắmĐầu raChiều dài tổng thểGiá cả
Súng hơi GUARDAIR 75LJ006AA, Kim loại, 120 Psi, Chiều dài 10-1/2 Inch | AA8LEF 19A840 75LJ006AA-kim loại--1045 / 8 "2 lbf10.5 "€31.65
Súng hơi GUARDAIR 75LJ018AA, Kim loại, 120 Psi, Chiều dài 22-1/2 Inch | AA8LEG 19A841 75LJ018AA-kim loại--1075 / 8 "2 lbf22.5 "€34.71
Súng hơi GUARDAIR 75LJ048AA, Kim loại, 120 Psi, Chiều dài 52-1/2 Inch | AA8LEH 19A842 75LJ048AA-kim loại--1075 / 8 "2 lbf52.5 "€42.40
Súng hơi GUARDAIR 75LJ012AA, 120 Psi, 34 Scfm, Dài 16 Inch | AB3BYE 1RF80 75LJ012AA-màu xám--1071/8 "(F) NPT2 lbf16 "€33.16
Súng hơi GUARDAIR 75LJ024AA, 120 Psi, 34 Scfm, Dài 28 Inch | AB3BYF 1RF81 75LJ024AA-màu xám--1071/8 "(F) NPT2 lbf28 "€36.26
Súng hơi GUARDAIR 75LJ036AA, 120 Psi, 34 Scfm, Dài 40 Inch | AB3BYG 1RF82 75LJ036AA-màu xám--1071/8 "(F) NPT2.1 lbf40 "€39.32
Súng hơi GUARDAIR 75LJ060AA, Chrome, Chiều dài 64-1/4 Inch, 120 Psi | AE3UMN 5GAU5 75LJ060AA-cơ rôm--1071/8 "(F) NPT2 lbf64.25 "€45.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GUARDAIR Súng hơi an toàn 75LJ012AS, kích thước 12 inch, phần mở rộng bằng nhôm và vòi phun bằng thép
€47.25 /đơn vị