Grote 61171 | Đèn vòm gắn bề mặt Led Dia. 5 29/32 Trong | 5uvu6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GROTE 61171 Đèn vòm gắn bề mặt đèn Led Đường kính 5 29/32 In | AE6RXJ 5UVU6

GROTE 61171 Đèn vòm bề mặt gắn đèn Led Đường kính 5 29/32 In

Trong kho
Khoản mục: AE6RXJ phần: 61171Tham chiếu chéo: 5UVU6
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
€167.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn mái vòm
MàuTrắng / Xóa
Đánh giá hiện tại0.6A
Độ sâu1-11 / 64 "
đường kính5 29 / 32 "
Đời sống đèn50,000 giờ.
Loại đènLED
Vật chấtPolycarbonate / ABS
Kiểu lắpBề mặt
Hình dạngTròn
Loại chấm dứtHardwired
Bóng đèn Volt12

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS8512202040
Quốc giaCA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐánh giá hiện tạiĐộ sâuđường kínhLoại đènVật chấtKiểu lắpLoại chấm dứtGiá cả
Đèn vòm cao su GROTE 61E41 Led 12v | AA6GCN 13W958 61E410.6A4-1/34 8 / 25 "LEDPolycarbonate / Cao suGrommetPin nam cho nhiều tùy chọn kết nối và bím tóc€88.86
Đèn vòm GROTE 61611 Led 18-5 / 16 Inch Trắng | AB9FRX 2CWL7 616112.16A1"-LED-LõmHardwired€479.43
GROTE 61881 Dome Đèn Led Trắng Chiều Dài 18-5 / 16 In | AB9FRY 2CWL9 618811.2A1"-LED-LõmHardwired€277.31
GROTE 61051 Đèn vòm xoắn Gắn Ii Sợi đốt | AC3RMR 2VPD8 610511.04A2"4 5 / 16 "Sợi đốtpolycarbonateXoắnĐuôi heo€18.62
GROTE 61141 Dome Lamp Led gắn bích | AC3RMT 2VPD9 61141-1"5.5 "LEDNhôm / AcrylicMặt bíchHardwired€130.95
GROTE 61161 Đèn Vòm Tròn Có Công Tắc | AC3RMU 2VPE1 611611.04A1-2 / 3 "5.875 "Sợi đốtpolycarbonateBề mặtHardwired€22.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GROTE 61171 Đèn vòm bề mặt gắn đèn Led Đường kính 5 29/32 In
€167.57 /đơn vị