Greenlee H4665a | Máy Bơm Chìm Nhỏ Gọn, Công suất 275 Gpm, Lưu lượng 5 đến 8 Gpm, Xả Fnpt 2 Inch | 5nwk4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy bơm chìm nhỏ gọn GREENLEE H4665A, Công suất 275 GPM, Lưu lượng 5 đến 8 GPM, Xả 2 inch FNPT | AE4XXW 5NWK4

GREENLEE Máy bơm chìm nhỏ gọn H4665A, Công suất 275 GPM, Lưu lượng 5 đến 8 GPM, Xả FNPT 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AE4XXW phần: H4665ATham chiếu chéo: 5NWK4
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
€4,069.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy bơm nước chìm
Vật liệu cơ bảnNhôm
đường kính7.5 "
Chiều cao12.5 "
Nhà cửaNhôm
Vật liệu cánh quạtThép không gỉ
Tối đa Áp lực trở lại200 psi
Tối đa Nhiệt độ dầu.140 F
Bộ lọc được đề xuất (microns)10
Chất liệu hàng đầuNhôm
KiểuThủy lực

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.8
Chiều cao tàu (cm)19.05
Chiều dài tàu (cm)33.53
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8413702004
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Máy bơm nước chìm điều khiển bằng thủy lực để xử lý lưu lượng nước cao trong chữa cháy di động, bơm hàng hóa trên sà lan và tàu, tháo dỡ bồn chứa, tưới tiêu và bơm dầu nguy hiểm trong khu vực hỏa hoạn.
  • Có thể hút nước từ độ sâu 1-3 / 4 inch và cung cấp đầu nước lên đến 138 ft và tốc độ dòng chảy tối đa là 275 gpm
  • Chạy trong cả hai hệ thống thủy lực tập trung mở và đóng với áp suất dầu tối đa là 2000 psi và tốc độ dòng dầu từ 5 - 8 gpm
  • Có vỏ nhôm cho tỷ lệ đầu ra trên trọng lượng cao và cánh quạt bằng thép không gỉ để giảm thiểu mài mòn
  • Có cổng áp suất 9 / 16-18 inch và cổng trở lại 3 / 4-16 inch với vòng chữ O SAE cho các kết nối thủy lực chống rò rỉ
  • Được trang bị tay cầm để di chuyển và khớp nối khóa cam để kết nối và ngắt kết nối ống thủy lực nhanh chóng
  • Không yêu cầu nguồn mồi bên ngoài và có thể chạy khô mà không làm hỏng các bộ phận động cơ bên trong

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GREENLEE Máy bơm chìm nhỏ gọn H4665A, Công suất 275 GPM, Lưu lượng 5 đến 8 GPM, Xả FNPT 2 inch
€4,069.09 /đơn vị