GRAY Máy ép thủy lực không khí SP25 25 Máy bơm không khí dày 70-3 / 8 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thủy áp |
Chiều dài cơ sở | 70.375 " |
Chiều rộng cơ sở | 40.5 " |
Chiều cao giường | 44 " |
Hành trình xi lanh | 6-1 / 4 " |
Dung lượng khung hình | 25 tấn |
Loại khung | Khung chữ H |
Chiều dài ống | 5 ft. 2 " |
Chiều cao tổng thể | 70.375 " |
Nỗ lực xử lý bơm @ Công suất định mức (Lb.) | Bộ nguồn không khí / thủy lực |
Loại bơm | Air |
Du lịch Ram | 15-3 / 4 " |
Tổng số Chiều cao | 70.38 " |
Tổng chiều rộng | 40-1 / 2 " |
Chiều cao làm việc | 44 " |
làm việc rộng | 30 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 294.84 |
Chiều cao tàu (cm) | 62.23 |
Chiều dài tàu (cm) | 195.58 |
Chiều rộng tàu (cm) | 64.77 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài cơ sở | Chiều rộng cơ sở | Loại khung | Chiều dài ống | Chiều cao tổng thể | Loại bơm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP-75S | 44 " | 78 " | Thép | 5 ft. 6 " | 85 " | Không khí/Hyd. | €19,662.33 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.