GRAY SP-75S Máy ép cửa hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thủy áp |
Chiều dài cơ sở | 44 " |
Chiều rộng cơ sở | 78 " |
Chiều cao giường | 85 Trong. |
Hình trụ | 3" |
Hành trình xi lanh | 13.125 Trong. |
Loại xi lanh | Thép |
Dung lượng khung hình | Tấn 75 |
Loại khung | Thép |
Chiều dài ống | 5 ft. 6 " |
Kích thước ống | 54 " |
Chiều cao tổng thể | 85 " |
Bơm | Có |
Loại bơm | Không khí/Hyd. |
Du lịch Ram | 32 Trong. |
Động tác kéo dài Piston 1 In | 13.125 |
Tổng số Chiều cao | 85 Trong. |
Tổng chiều rộng | 78 Trong. |
Chiều cao làm việc | 9.5 Trong. |
làm việc rộng | 50 Trong. |
Trọng lượng tàu (kg) | 813.29 |
Chiều cao tàu (cm) | 86.36 |
Chiều dài tàu (cm) | 246.38 |
Chiều rộng tàu (cm) | 186.69 |
Mã HS | 8462910090 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài cơ sở | Chiều rộng cơ sở | Loại khung | Chiều dài ống | Chiều cao tổng thể | Loại bơm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP25 không khí | 70.375 " | 40.5 " | Khung chữ H | 5 ft. 2 " | 70.375 " | Air | €6,412.09 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.