APPROVED VENDOR TC15TUBE06 Ống nối dài kiểu kẹp, Kích thước 1.5 inch, Tương thích Tri Clover, Chiều dài 6 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống mở rộng |
Đường kính lỗ khoan. | 1.375 " |
Địa bích. | 1.984 " |
Vật chất | 304 thép không gỉ |
Chiều dài tổng thể | 6" |
Sản phẩm | Mô hình | Đường kính lỗ khoan. | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
TC10TUBE36 | 0.875 " | 36 " | - | RFQ
| |
TC15TUBE1.69 | 1.375 " | 1.7 " | - | RFQ
| |
TC15TUBE12 | 1.375 " | 12 " | - | RFQ
| |
TC15TUBE18 | 1.375 " | 18 " | - | RFQ
| |
TC15TUBE24 | 1.375 " | 24 " | - | RFQ
| |
TC15TUBE36 | 1.375 " | 36 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.