APPROVED VENDOR TC15TUBE1.69 Ống nối dài kiểu kẹp, Kích thước 1.5 inch, Tri Clover, Chiều dài 1.7 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống mở rộng |
Đường kính lỗ khoan. | 1.375 " |
Địa bích. | 1.984 " |
Vật chất | 304 thép không gỉ |
Chiều dài tổng thể | 1.7 " |
Sản phẩm | Mô hình | Đường kính lỗ khoan. | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
TC10TUBE36 | 0.875 " | 36 " | - | RFQ
| |
TC15TUBE06 | 1.375 " | 6" | - | RFQ
| |
TC15TUBE12 | 1.375 " | 12 " | - | RFQ
| |
TC15TUBE18 | 1.375 " | 18 " | - | RFQ
| |
TC15TUBE24 | 1.375 " | 24 " | - | RFQ
| |
TC15TUBE36 | 1.375 " | 36 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.