GRATING FASTENERS Kẹp lưới WSSGG-2C, Tiêu chuẩn, Độ dày lưới 1-1/2 inch, Độ dày mặt bích 3/4 đến 1-1/4 inch, 316Ss, 25PK
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kẹp lưới |
kiểu mặt bích | Mặt phẳng nằm ngang |
Độ dày mặt bích | 3/4" To 1-1/4" |
vật liệu lưới | Sợi thủy tinh |
Độ dày lưới | 1-1 / 2 " |
Độ sâu hàm | 5 / 8 " |
Chiều cao mặt bích hàm | 1 / 8 " |
Chiều cao hàm | 2-1 / 8 " |
Chiều cao hàm | 2-1 / 8 " |
Hàm dài | 1-1 / 8 " |
Hàm mở | 1-9 / 32 " |
Hàm dày | 13 ga. |
Hàm rộng | 3 / 4 " |
Vật chất | 316 thép không gỉ |
Bảng thông số sản phẩm | lưới-chốt-wssgg1a.pdf |
Kích thước vít | 1 / 4 " |
Tiêu chuẩn | ASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1 |
Kích thước chủ đề | 1 / 4 "-20 |
Độ sâu tấm trên cùng | 1 / 8 " |
Chiều dài tấm trên cùng | 1-1 / 2 " |
Độ dày tấm trên cùng | 16 ga. |
Chiều rộng tấm trên cùng | 1-7 / 8 " |
Vật liệu máy giặt | 410 thép không gỉ |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.