GRAINGER Bánh xe cao su đặc không phẳng VW 260/20K, Đường kính bánh xe 10 1/4 inch, 440 Lbs. Xếp hạng tải
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bánh xe rắn |
Đường kính lỗ khoan. | 13 / 16 " |
Màu trung tâm | Gói Bạc |
Chiều dài trung tâm | 3" |
Vật liệu trung tâm | Thép |
Tải Xếp hạng | 300 đến 999 lbs. |
Không đánh dấu | Không |
Loại vành | Tiêu chuẩn |
Dia Rim lốp. | 5" |
Số lốp Sidewall | 10 x 3.5 |
Độ dày lốp | 2 5 / 8 " |
Đặt chân lên | Có gân |
Đường kính bánh xe | 10 1 / 4 " |
Vật liệu bánh xe | Cao su |
Loại bánh xe | Rắn |
Chiều rộng bánh xe | 1 7 / 8 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.5 |
Quốc gia | Nước Đức |
Sản phẩm | Mô hình | Đặt chân lên | Đường kính lỗ khoan. | Dải đánh giá tải trọng Caster | Vòng bi bánh xe | Đường kính bánh xe | Chiều rộng bánh xe | Kết thúc khung | Chiều dài trung tâm | pkg. Số lượng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92001 | Có gân | 3 / 4 " | Nhiệm vụ nhẹ | Banh | 19 12 / 25 " | 1.875 " | nhựa | 2.437 " | 1 | €71.54 | ||
30210 | Sawtooth | 5 / 8 " | Nhiệm vụ nhẹ-trung bình | Banh | 10 " | 3.25 " | Sơn tĩnh điện | 2 13 / 64 " | 2 | €58.17 | ||
00030 | Mịn | 1" | Nhiệm vụ nhẹ-trung bình | Bushing | 15 37 / 64 " | 3.5 " | Sơn tĩnh điện | 6" | 1 | €65.80 | ||
00091 | Sawtooth | 5 / 8 " | Nhiệm vụ nhẹ | Banh | 8.5 " | 2 13 / 16 " | Sơn tĩnh điện | 3" | 1 | €30.73 | ||
00090 | Sawtooth | 3 / 4 " | Nhiệm vụ nhẹ | Banh | 8.5 " | 2 13 / 16 " | Sơn tĩnh điện | 3" | 1 | €27.27 | ||
00014 | Sawtooth | 5 / 8 " | Nhiệm vụ nhẹ-trung bình | Banh | 10 " | 3.25 " | Sơn tĩnh điện | 4" | 1 | €38.86 | ||
00015 | Sawtooth | 3 / 4 " | Nhiệm vụ nhẹ-trung bình | Banh | 10 " | 3.25 " | Sơn tĩnh điện | 4" | 1 | €38.63 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.