00091 | Bánh xe phẳng miễn phí Polyurethane 275 Lb Xám | 38er66 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER 00091 Bánh xe phẳng Polyurethane 275 lb Grey | AH7YTK 38ER66

GRAINGER 00091 Polyurethane bánh xe tự do phẳng 275 lb màu xám

Trong kho
Khoản mục: AH7YTK phần: 00091Tham chiếu chéo: 38ER66
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
€30.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe rắn
Trục Dia.5 / 8 "
Đường kính lỗ khoan.5 / 8 "
Dải đánh giá tải trọng CasterNhiệm vụ nhẹ
Kết thúc khungSơn tĩnh điện
Màu trung tâmmàu xám
Chiều dài trung tâm3"
Vật liệu trung tâmThép
Loại trung tâmTrung tâm
Tải Xếp hạng275 lb
Không đánh dấu
Dia Rim lốp.4-39 / 64 "
Số lốp Sidewall2.80 / 2.50-4
Độ dày lốp2-1 / 16 "
Đặt chân lênSawtooth
Vòng bi bánh xeBanh
Đường kính bánh xe8.5 "
Chiều rộng bánh xe2 13 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.31
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)21.59
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Màu sắc: Đen

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐặt chân lênĐường kính lỗ khoan.Dải đánh giá tải trọng CasterVòng bi bánh xeĐường kính bánh xeChiều rộng bánh xeKết thúc khungChiều dài trung tâmpkg. Số lượngGiá cả
GRAINGER 92001 Bánh xe phẳng Polyurethane 250lb Đen | AH4WBE 35NC08 92001Có gân3 / 4 "Nhiệm vụ nhẹBanh19 12 / 25 "1.875 "nhựa2.437 "1€71.54
GRAINGER 30210 Bánh xe phẳng Polyurethane Silver PK2 | AH6XKU 36LE95 30210Sawtooth5 / 8 "Nhiệm vụ nhẹ-trung bìnhBanh10 "3.25 "Sơn tĩnh điện2 13 / 64 "2€58.17
GRAINGER 00030 Bánh xe phẳng Polyurethane 500lb Trắng | AH6XKV 36LE96 00030Mịn1"Nhiệm vụ nhẹ-trung bìnhBushing15 37 / 64 "3.5 "Sơn tĩnh điện6"1€65.80
GRAINGER 00090 Bánh xe phẳng miễn phí Polyurethane 275 lb Grey | AH7YTL 38ER67 00090Sawtooth3 / 4 "Nhiệm vụ nhẹBanh8.5 "2 13 / 16 "Sơn tĩnh điện3"1€27.27
GRAINGER 00014 Polyurethane bánh xe tự do phẳng 300 lb Màu xám | AH7YTM 38ER68 00014Sawtooth5 / 8 "Nhiệm vụ nhẹ-trung bìnhBanh10 "3.25 "Sơn tĩnh điện4"1€38.86
GRAINGER 00015 Polyurethane bánh xe tự do phẳng 300 lb Màu xám | AH7YTN 38ER69 00015Sawtooth3 / 4 "Nhiệm vụ nhẹ-trung bìnhBanh10 "3.25 "Sơn tĩnh điện4"1€38.63
GRAINGER 53CM85 Bánh xe cao su đặc không phẳng, Đường kính bánh xe 8 inch, 450 Lbs. Xếp hạng tải | CH6KFY 53CM85Có gân3 / 4 "--8"2"polypropylene2 1 / 4 "1€25.49
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER 00091 Polyurethane bánh xe tự do phẳng 275 lb màu xám
€30.73 /đơn vị