vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U34130.025.0810 Blind Rivet 1/4 Inch X 0.875 Inch Dome, 100PK | AG2WPJ 32ML40

GRAINGER U34130.025.0810 Đinh tán mù 1/4 inch X 0.875 inch Dome, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AG2WPJ phần: U34130.025.0810Tham chiếu chéo: 32ML40 / 163Y91
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
€30.87 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán mù
Kích thước khoanF
Dải lưới0.501 đến 0.625 "
Đầu Dia.0.475 đến 0.525 "
Chiều cao đầu0.08 "
Loại đầuDome
Kích thước lỗ0.257 đến 0.261 "
Vật liệu MandrelThép
Đinh tán.1 / 4 "
Chiều dài đinh tán0.875 "
Vật liệu đinh tánThép
Loại đinh tánMở
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.)1000
Độ bền kéo1240 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.98
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS8308203000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U34130.025.0810 Đinh tán mù 1/4 inch X 0.875 inch Dome, 100PK
€30.87 /đóng gói