U33620.015.0052 | Đinh tán mù 5/32 inch X 0.425 inch chìm, 500pk | 32 phút28 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U33620.015.0052 Đinh tán mù 5/32 inch X 0.425 inch chìm, 500PK | AH3KBM 32MN28

GRAINGER U33620.015.0052 Đinh tán mù 5/32 inch X 0.425 inch chìm, 500PK

Trong kho
Khoản mục: AH3KBM phần: U33620.015.0052Tham chiếu chéo: 32MN28 / 164A34
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
€31.20 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán mù
Vật liệu cơ thểNhôm
Kích thước khoan#20
Lớp19
Dải lưới0.063 đến 0.125 "
Đầu Dia.0.296 đến 0.328 "
Chiều cao đầu0.051 "
Kiểu đầuBộ đếm
Kích thước lỗ0.160 đến 0.164 "
Vật liệu MandrelThép
Con số52
Đinh tán.5 / 32 "
Chiều dài đinh tán0.425 "
Loại đinh tánKết thúc đã đóng
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.)350 Lbs.
Phong cáchĐinh tán cuối đóng
Độ bền kéo480 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.72
Chiều cao tàu (cm)13.46
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)9.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U33620.015.0052 Đinh tán mù 5/32 inch X 0.425 inch chìm, 500PK
€31.20 /đóng gói