U09100.075.0250 | Ống neo Thép Carbon Hex 3/4 Inch 2-1/2 Inch, 2pk | 31kl73 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U09100.075.0250 Mỏ neo thép lục giác bằng thép carbon 3/4 inch 2-1/2 inch, 2PK | AH3Câu hỏi thường gặp 31KL73

GRAINGER U09100.075.0250 Tay neo Hex Carbon Steel 3/4 Inch 2-1/2 Inch, 2PK

Trong kho
Khoản mục: AH3Câu hỏi thường gặp phần: U09100.075.0250Tham chiếu chéo: 31KL73
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
€9.61 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo tay áo
Neo Dia.3 / 4 "
Chiều dài neo2.5 "
Kết thúcMạ kẽm
LớpKhông được phân loại
Kiểu đầuHex Nut
Vật chấtThép
Min. Nhúng2.25 "
Kích thước chủ đề5 / 8 "
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)9020

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.39
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U09100.075.0250 Tay neo Hex Carbon Steel 3/4 Inch 2-1/2 Inch, 2PK
€9.61 /đóng gói