Stren-flex Lb2-924-20 | Giỏ hàng Web Sling Sling dài 20 feet | 25k503 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STREN-FLEX LB2-924-20 Giỏ đựng hàng có dây treo trên web dài 20 feet | AB8HEK 25K503

STREN-FLEX LB2-924-20 Web Sling Giỏ hàng Sling Dài 20 feet

Trong kho
Khoản mục: AB8HEK phần: LB2-924-20Tham chiếu chéo: 25K503
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
€1,334.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây cáp vải kéo
Dung lượng giỏ hàng10,000 lb
MàuMàu vàng
Chiều dài mắt18 "
Chiều dài20ft.
Vật chấtNylon
Số lượng ruồi2
Xếp hạng SlingLoại 9
Kiểu thắt lưngGiỏ hàng
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 194 độ F
Mang nắp chốngKhông áp dụng
Lớp webNhiệm vụ nặng nề
Chiều rộng24 "
Lớp phủ sợiAcrylic không độc hại

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.93
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)40.39
Chiều rộng tàu (cm)28.96
Mã HS4202929026
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDung lượng giỏ hàngChiều dài mắtChiều dàiSố lượng ruồiChiều rộngGiá cả
STREN-FLEX LB1-906-4 Web Sling Giỏ Hàng Sling Chiều Dài 4 Chân | AB8HBP 25K433 LB1-906-43000 lb10 "4ft.16"€98.40
STREN-FLEX LB1-906-8 Web Sling Giỏ Hàng Sling Chiều Dài 8 Bộ | AB8HBQ 25K434 LB1-906-83000 lb10 "8ft.16"€139.48
STREN-FLEX LB1-906-12 Web Sling Giỏ Hàng Sling Chiều Dài 12 Bộ | AB8HBR 25K435 LB1-906-123000 lb10 "12ft.16"€180.60
STREN-FLEX LB1-906-18 Web Sling Giỏ Hàng Sling Chiều Dài 18 Bộ | AB8HBT 25K436 LB1-906-183000 lb10 "18ft.16"€242.25
STREN-FLEX LB1-906-20 Web Sling Giỏ Hàng Sling Chiều Dài 20 Bộ | AB8HBU 25K437 LB1-906-203000 lb10 "20ft.16"€262.80
STREN-FLEX LB1-908-4 Web Sling Giỏ Hàng Sling Chiều Dài 4 Chân | AB8HBV 25K438 LB1-908-43000 lb10 "4ft.18"€130.90
STREN-FLEX LB1-908-8 Web Sling Giỏ Hàng Sling Chiều Dài 8 Bộ | AB8HBW 25K439 LB1-908-83000 lb10 "8ft.18"€191.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STREN-FLEX LB2-924-20 Web Sling Giỏ hàng Sling Dài 20 feet
€1,334.24 /đơn vị