vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER M51240.200.0045 Bộ vít A2 Thép không gỉ M20 X 2.50Mm Dẹt 45Mm, 5PK | AG2JTP 31KA93

GRAINGER M51240.200.0045 Bộ vít A2 Thép không gỉ M20 X 2.50Mm Phẳng 45Mm, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AG2JTP phần: M51240.200.0045Tham chiếu chéo: 31KA93

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€32.47 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐặt vít
Kích thước ổ đĩa17mm
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép không gỉ A2
Chiều dài tổng thể45mm
Vật liệu điểmThép không gỉ A2
Loại điểmBằng phẳng
Độ cứng RockwellHRB96 đến HRC33
Hệ thống đo lườngmetric
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ. đến 302 độ.
Kích thước chủ đềM20 x 2.5

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.42
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS7318158030

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER M51240.200.0045 Bộ vít A2 Thép không gỉ M20 X 2.50Mm Phẳng 45Mm, 5PK
€32.47 /đóng gói