Taco Lfm0243s-1 | Cắt Nước Thấp Npt Điện Tử Nema 1 | 20hj84 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TACO LFM0243S-1 Ngắt nước thấp Npt điện tử Nema 1 | AF6RQD 20HJ84

TACO LFM0243S-1 Ngắt nước thấp Npt Electronic Nema 1

Trong kho
Mục: AF6RQD phần: LFM0243S-1Tham chiếu chéo: 20HJ84
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
€363.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt nước thấp
Loại điều khiểnđiện tử
Màu sắcmàu xanh lá
Độ sâu bao vây (In.)3
Chiều cao bao vây (In.)5.75
Loại EnclosureNEMA 1
Chiều rộng bao vây (In.)4-13/32
Điện áp đầu vào24 VAC
Số lượng công tắc1
Phạm vi hoạt động3 / 4 "
rơle7.5Amps ở 120VAC
Loại chuyển đổiNém đôi một cực
KiểuNPT

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.22
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS9032896060

Chi tiết sản phẩm:

  • Dây dẫn (Khối đầu cuối)
  • Các tính năng đặc biệt: Đèn LED báo dịch vụ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâu bao vây (In.)Chiều cao bao vây (In.)Chiều rộng bao vây (In.)Điện áp đầu vàoGiá cả
TACO LTRO243T-1 Ngắt nước thấp Npt điện tử Nema 1 | AF6RPY 20HJ79 LTRO243T-11-13/163.51-13/1624 VAC€199.07
TACO LTA0243S-2 Ngắt nước thấp Npt điện tử Nema 1 | AF6RPZ 20HJ80 LTA0243S-235.754-13/3224 VAC€203.60
TACO LTA1203S-2 Ngắt nước thấp Npt điện tử Nema 1 | AF6RQA 20HJ81 LTA1203S-235.754-13/32120 VAC€203.60
TACO LFA0243S-1 Ngắt nước thấp Npt điện tử Nema 1 | AF6RQB 20HJ82 LFA0243S-135.754-13/3224 VAC€332.94
TACO LFA1203S-1 Ngắt nước thấp Npt điện tử Nema 1 | AF6RQC 20HJ83 LFA1203S-135.754-13/32120 VAC€332.94
TACO LFM1203S-1 Ngắt nước thấp Npt điện tử Nema 1 | AF6RQE 20HJ85 LFM1203S-135.754-13/32120 VAC€363.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TACO LFM0243S-1 Ngắt nước thấp Npt Electronic Nema 1
€363.25 /đơn vị