M51060.100.0090 | Ổ cắm Đầu vít phẳng A2 Ss M10 X 1.50, Chiều dài 90mm, 25pk | 38dz85 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER M51060.100.0090 Nắp đầu ổ cắm Vít phẳng A2 Ss M10 x 1.50, Chiều dài 90mm, 25PK | AH7XWJ 38DZ85

GRAINGER M51060.100.0090 Ổ cắm đầu vít Vít phẳng A2 Ss M10 x 1.50, Chiều dài 90mm, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AH7XWJ phần: M51060.100.0090Tham chiếu chéo: 38DZ85 / 164T16
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
€44.18 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm vít đầu phẳng
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./ThreadM10 x 1.5
Kích thước ổ đĩa6mm
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
LớpA2
Đầu Dia.22.4mm
Chiều cao đầu6.2mm
Loại đầuBằng phẳng
Chiều dài90mm
Min. Sức căng700 N / mm-sq.
Phong cáchỔ cắm đầu vít
Hệ thống đo lườngmetric
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ. đến 302 độ.
Dia đề.M10
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề50mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiSố liệu thô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.29
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)17.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER M51060.100.0090 Ổ cắm đầu vít Vít phẳng A2 Ss M10 x 1.50, Chiều dài 90mm, 25PK
€44.18 /đóng gói