vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER M07150.080.0030 Nắp đầu ổ cắm Nút vặn thép M8 x 1.25, Dài 30 mm, 100PK | AH7UDV 38DA37

GRAINGER M07150.080.0030 Đầu vít Nắp đầu vít Nút thép M8 x 1.25, Chiều dài 30mm, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AH7UDV phần: M07150.080.0030Tham chiếu chéo: 38DA37 / 164K89
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
€23.53 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm đầu vít
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM8 x 1.25
Kích thước ổ đĩa6mm
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
LớpLớp 10.9
Đầu Dia.14mm
Chiều cao đầu4.4mm
Loại đầunút
Chiều dài30 "
Min. Sức căng1000 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC32 đến C39
Phong cáchỔ cắm đầu vít
Hệ thống đo lườngmetric
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ. đến 302 độ.
Dia đề.M8
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề30mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiSố liệu thô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.19
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)17.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER M07150.080.0030 Đầu vít Nắp đầu vít Nút thép M8 x 1.25, Chiều dài 30mm, 100PK
€23.53 /đóng gói