Grainger Ghl75-gr | Van phao, Gắn ống, Kích thước 3/4 inch, Fnpt, Lưu lượng dòng van 50 Gpm, Npt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van phao GRINGER GHL75-GR, Gắn ống, Kích thước 3/4 inch, FNPT, Lưu lượng van 50 GPM, NPT | CP9PMX 415F21

GRAINGER Van phao GHL75-GR, Gắn ống, Kích thước 3/4 inch, FNPT, Lưu lượng dòng chảy của van 50 GPM, NPT

Trong kho
Mặt hàng: CP9PMX Model: GHL75-GRTham chiếu chéo: 415F21
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
€1,200.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan phao

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.32
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiMụcMax. Sức épKích thước máyGiá cả
Van phao GRAINGER R400-1-7, 1 MNPT, Đồng thau | CH6RHD 471F73 R400-1 7-MNPTVan phao100 psi1"€51.19
Van phao GRAINGER R400-3/8-7, 3/8 MNPT, Đồng thau | CH6RHE 471F70 R400-3 / 8-7MNPTVan phao125 psi3 / 8 "€26.91
Van phao GRAINGER R605T-1-1/2-7, cỡ 1 1/2 inch, FNPT, Đồng thau | CH6RHF 471F75 R605T-1-1/2-7FNPTVan phao150 psi1 1 / 2 "€116.41
Van phao GRAINGER R605T-2-7, 2 FNPT, Đồng thau | CH6RHG 471F76 R605T-2-7FNPTVan phao150 psi2"€128.77
Van phao góc GRINGER GHFSS150 có đầu ra có ren, giá đỡ ống, kích thước 1 1/2 inch, 1/4 inch NPT, NPT | CP9PLC 52WY63 GHFSS150-Van phao với đầu ra ren--€2,046.11
Van phao góc GRINGER ACF150 có đầu ra có ren, giá đỡ ống, kích thước 1 1/2 inch, NPT, 1/4 inch NPT | CP9PLD 52WY31 ACF150-Van phao với đầu ra ren--€716.19
Van phao góc GRAINGER AHF150 có đầu ra có ren, giá đỡ ống, kích thước 1 1/2 inch, NPT, 1/4 inch NPT | CP9PLE 52WY45 AHF150-Van phao với đầu ra ren--€900.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER Van phao GHL75-GR, Gắn ống, Kích thước 3/4 inch, FNPT, Lưu lượng dòng chảy của van 50 GPM, NPT
€1,200.73 /đơn vị