vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van phao GRAINGER R605T-1-1/2-7, cỡ 1 1/2 inch, FNPT, Đồng thau | CH6RHF 471F75

GRAINGER Van phao R605T-1-1/2-7, Kích thước 1 1/2 inch, FNPT, Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: CH6RHF Model: R605T-1-1/2-7Tham chiếu chéo: 471F75

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
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
€116.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan phao
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép150 psi
Tối đa Nhiệt độ.180 độ. F
Gắn kếtPipe
Chiều dài thanh12 "
Vật liệu queThau
Chủ đề thanh3 / 8-16
Kích thước máy1 1 / 2 "
Van Flow - Dòng chảy (1)112 gpm
Van Flow - Dòng chảy (2)180 gpm
Lưu lượng van - Áp suất (1)35 psi
Lưu lượng van - Áp suất (2)85 psi
Chất liệu vanThau

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.42
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiMụcMax. Sức épKích thước máyGiá cả
Van phao GRAINGER R400-1-7, 1 MNPT, Đồng thau | CH6RHD 471F73 R400-1 7-MNPTVan phao100 psi1"€51.19
Van phao GRAINGER R400-3/8-7, 3/8 MNPT, Đồng thau | CH6RHE 471F70 R400-3 / 8-7MNPTVan phao125 psi3 / 8 "€26.91
Van phao GRAINGER R605T-2-7, 2 FNPT, Đồng thau | CH6RHG 471F76 R605T-2-7FNPTVan phao150 psi2"€128.77
Van phao góc GRINGER GHFSS150 có đầu ra có ren, giá đỡ ống, kích thước 1 1/2 inch, 1/4 inch NPT, NPT | CP9PLC 52WY63 GHFSS150-Van phao với đầu ra ren--€2,046.11
Van phao góc GRINGER ACF150 có đầu ra có ren, giá đỡ ống, kích thước 1 1/2 inch, NPT, 1/4 inch NPT | CP9PLD 52WY31 ACF150-Van phao với đầu ra ren--€716.19
Van phao góc GRAINGER AHF150 có đầu ra có ren, giá đỡ ống, kích thước 1 1/2 inch, NPT, 1/4 inch NPT | CP9PLE 52WY45 AHF150-Van phao với đầu ra ren--€900.11
Van phao góc GRAINGER AHF125 có đầu ra có ren, giá đỡ ống, kích thước 1 1/4 inch, NPT, 1/4 inch NPT | CP9PLF 52WY44 AHF125-Van phao với đầu ra ren--€769.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER Van phao R605T-1-1/2-7, Kích thước 1 1/2 inch, FNPT, Đồng thau
€116.41 /đơn vị