Graco Xhd001 | Airless Đầu súng phun có kích thước 0.012 inch | 21 tuổi88 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu súng phun không khí GRACO XHD001 Kích thước đầu tip 0.012 Inch | AB6MJB 21YR88

GRACO Đầu súng phun không khí XHD001 Kích thước đầu 0.012 inch

Trong kho
Khoản mục: AB6MJB phần: XHD001Tham chiếu chéo: 21YR88
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
€87.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu súng phun không khí
Màumàu xám
Tối đa Áp lực công việc7250 psi
Kích thước mẫu6"
Kích thước chủ đề7 / 8 "
Kích thước mẹo0.012 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8424909080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuTối đa Áp lực công việcKích thước mẫuKích thước mẹoGiá cả
Đầu súng phun không khí GRACO XHD211 Kích thước đầu 0.011 inch | AB6MJC 21YR89 XHĐ211màu xám7250 psi4 "thành 6"0.011 "€110.05
Đầu súng phun không khí GRACO XHD329 Kích thước đầu 0.029 inch | AB6MJW 21YT23 XHĐ329màu xám7250 psi6 "thành 8"0.029 "€110.05
GRACO LTX631 Kích thước đầu tip không khí 0.031in Mẫu 12-14 inch | AC3UBP 2WCX4 LTX631Màu xanh da trời4050 psi12 đến 14 "0.031 "€58.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRACO Đầu súng phun không khí XHD001 Kích thước đầu 0.012 inch
€87.92 /đơn vị