Gpi 01n31gm | Đồng hồ nước, Tua bin, Phạm vi lưu lượng 3 đến 30 Gpm, 1 Fnpt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GPIMETERS 01N31GM Đồng hồ nước, Tua bin, Phạm vi lưu lượng 3 đến 30 gpm, 1 FNPT | AB4JGV 1YEF8 / 113255-4

GPIMETERS 01N31GM Đồng hồ đo nước, tuabin, Dải lưu lượng từ 3 đến 30 gpm, 1 FNPT

Trong kho
Khoản mục: AB4JGV phần: 01N31GMTham chiếu chéo: 1YEF8 / 113255-4
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
€346.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưu lượng kế
tính chính xác+ / - 5%
Kích thước kết nối1"
Kiểu kết nốiFNPT
Màn hìnhLCD tiêu chuẩn
Đơn vị hiển thịcô gái.
Kích thước phù hợp1"
Loại phù hợpFNPT
Vật liệu dòng chảyNước
Dòng chảy3 đến 30 gpm
Nhiệt độ chất lỏng. Phạm vi14 đến 130 độ. F
Đối với kích thước ống1"
Vật liệu vỏNylon
Max. Sức ép150 psi
Tối đa Độ nhớt40 SUS
Nguồn điệnPin 2 AAA
Mức áp suất150 PSI
Độ lặp lại0.50%
Vật liệu rôtoNylon
Loại cảm biếncó từ tính
LọcLưới 55
KiểuTurbine

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.3
Chiều cao tàu (cm)10.41
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS9026102040
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Được sử dụng để đo lưu lượng chất lỏng với độ chính xác lên đến +/- 5%
  • Được trang bị màn hình tự động tắt với chức năng tự động tắt sau 1 phút không hoạt động
  • Có thể gắn vào ống và được cấp nguồn bởi hai pin A có thể thay thế tại hiện trường, ba pin A với một tổng số lô tích lũy và một có thể đặt lại

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDòng chảyKiểu kết nốiĐơn vị hiển thịMàn hìnhKích thước kết nốiGiá cả
GPIMETERS 01N31LM Đồng hồ nước, Tua bin, Phạm vi dòng chảy 10 đến 100 lpm, 1 FNPT | AB4JGW 1YEF9 / 113255-5 01N31LM10 đến 100 lpmFNPTlítLCD tiêu chuẩn1"€346.92
GPIMETERS Đồng hồ đo nước 01N12LM, Phạm vi lưu lượng 3 đến 30 gpm, 1 BSPT Nữ | CD8PWE 113255-6 01N12LM10 đến 100 lpmBSPT NữlítLCD1"€395.43
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GPIMETERS 01N31GM Đồng hồ đo nước, tuabin, Dải lưu lượng từ 3 đến 30 gpm, 1 FNPT
€346.92 /đơn vị