APPROVED VENDOR Kính Thay Thế TC10SG-GLASS
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kính ngắm |
Vật chất | Thủy tinh Borosilicate |
Chiều dài tổng thể | 4" |
Chiều dày | 0.1875 " |
Chiều rộng | 1.31 " |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dày | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
TC15SG-KÍNH | 0.3125 " | 2.12 " | - | RFQ
| |
TC20SG-KÍNH | 0.3125 " | 2.56 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.