GPI Đồng hồ đo nước 01N12LM, Dải lưu lượng từ 3 đến 30 gpm, 1 BSPT Female
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lưu lượng kế |
tính chính xác | + / - 5% |
Kích cỡ cơ thể | 1" |
Kích thước kết nối | 1" |
Kiểu kết nối | BSPT Nữ |
Màn hình | LCD |
Đơn vị hiển thị | lít |
Dòng chảy | 10 đến 100 lpm |
Phạm vi dòng chảy (GPM) | 3 Để 30 |
Nhiệt độ chất lỏng. Phạm vi | 14 đến 130 độ. F |
Đối với kích thước ống | 1" |
Vật liệu vỏ | Nylon |
Max. Sức ép | 150 psi |
Tối đa Giảm áp suất | 1.5 psi |
Chiều dài tổng thể | 4" |
Nguồn điện | 2 pin kiềm AAA |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.