Gorilla Mill Cem516r4045tialn | Máy nghiền cacbua 2-1/2 inch | 36pc10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GORILLA MILL CEM516R4045TIALN Dao phay cacbua cuối 2-1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AG6MDR phần: CEM516R4045TIALNTham chiếu chéo: 36PC10

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€41.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Bán kính góc0.045 "
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúc kiểu MillBán kính góc
Kết thúcTiAlN
LớpHạt vi mô C2
Helix AngleVòng xoắn biến đổi và Sáo so le
Chiều dài cắt7 / 8 "
Danh sách sốCEM516R4045TIALN
Vật chấtCacbua
Phay Dia.5 / 16 "
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể2.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.63
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8207701000

Chi tiết sản phẩm:

  • Đầu đơn / Đầu đôi (Đầu đơn)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBán kính gócDanh sách sốSố lượng sáoGiá cả
GORILLA MILL CEM516R2015TIALN Carbideendmill 2-1 / 2 Inch | AG6MCP 36PA77 CEM516R2015TIALN0.015 "CEM516R2015TIALN2€41.17
GORILLA MILL CEM516R2020TIALN Carbideendmill 2-1 / 2 Inch | AG6MCT 36PA81 CEM516R2020TIALN0.02 "CEM516R2020TIALN2€41.17
GORILLA MILL CEM516R2030TIALN Máy nghiền cacbua 2-1/2 Inch | AG6MCW 36PA85 CEM516R2030TIALN0.02 "CEM516R2030TIALN2€41.17
GORILLA MILL CEM516R2045TIALN Carbideendmill 2-1 / 2 Inch | AG6MDA 36PA89 CEM516R2045TIALN0.045 "CEM516R2045TIALN2€41.17
GORILLA MILL CEM516R2060TIALN Carbideendmill 2-1 / 2 Inch | AG6MDD 36PA93 CEM516R2060TIALN0.06 "CEM516R2060TIALN2€41.17
GORILLA MILL CEM516R4015TIALN Carbideendmill 2-1 / 2 Inch | AG6MDG 36PA97 CEM516R4015TIALN0.015 "CEM516R4015TIALN4€41.17
GORILLA MILL CEM516R4020TIALN Carbideendmill 2-1 / 2 Inch | AG6MDK 36PC02 CEM516R4020TIALN0.02 "CEM516R4020TIALN4€48.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GORILLA MILL CEM516R4045TIALN Dao phay cacbua cuối 2-1/2 inch
€41.17 /đơn vị