Goodyear được thiết kế Pb-sfm-0606 | Id ống lắp Jic 3/8 inch | 3dvc4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM KỸ THUẬT GOODYEAR PB-SFM-0606 Đầu nối ống Jic 3/8 inch Id ống | AC8UFU 3DVC4

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Id ống lắp Jic 0606/3 inch PB-SFM-8

Trong kho
Khoản mục: AC8UFU phần: PB-SFM-0606Tham chiếu chéo: 3DVC4

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€13.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐẩy vào ống phù hợp
Phong cách phù hợpSảnh
Kích thước đầu Hex (In.)7/8
Kích thước hex5 / 8 "
ID vòi3 / 8 "
Ống bên trong Dia.3 / 8 "
Vật chấtThau
Tối đa Áp lực công việc3000 psi
Kích thước chủ đề9 / 16-18
Loại sợiSAE nam
KiểuJIC 37 độ Flare

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7412200035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexID vòiỐng bên trong Dia.Tối đa Áp lực công việcKích thước chủ đềLoại sợiGiá cả
SẢN PHẨM KỸ THUẬT GOODYEAR PB-JCM-0404 Lắp ống Jic 1/4 inch Id | AC8UFR 3DVC2 PB-JCM-04041 / 2 "1 / 4 "1 / 4 "5000 psi7 / 16-20JIC nam€7.78
SẢN PHẨM KỸ THUẬT GOODYEAR PB-JCM-0606 Lắp ống Jic 1/4 inch Id | AC8UFT 3DVC3 PB-JCM-06065 / 8 "3 / 8 "1 / 4 "4000 PSI9 / 16-18JIC nam€8.09
SẢN PHẨM KỸ THUẬT GOODYEAR PB-JCM-0808 Ống nối Jic 1/2 inch Id ống | AC8UFV 3DVC5 PB-JCM-08083 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "4000 PSI3 / 4-16JIC nam€16.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Id ống lắp Jic 0606/3 inch PB-SFM-8
€13.34 /đơn vị