Sê-ri chữ ký STAFFORD MFG, Khớp nối trục nhôm cứng chia hai mảnh
Phong cách | Mô hình | Mô-men xoắn | Kích thước lỗ khoan | Kích thước lỗ khoan A | tổng chiều dài | Kích thước lỗ khoan B | Lớp | Kích thước rãnh then | Bên ngoài Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7A008008FK | - | 1 / 2 " | - | 1.750 " | - | 2011 | 1 / 8 " | 1.125 " | - | RFQ
|
A | 7A010010FK | - | 5 / 8 " | - | 2" | - | 2011 | 3 / 16 " | 1.313 " | - | RFQ
|
B | 7A004004F | 50.00 inch.-Lbs. | 1 / 4 " | - | 1.125 " | - | 2024-T351 | - | 0.687 " | - | RFQ
|
B | 7A006004F | 80.00 inch.-Lbs. | - | 3 / 8 " | 1.375 " | 1 / 4 " | 2024-T351 | - | 0.875 " | - | RFQ
|
B | 7A006006F | 120.00 inch.-Lbs. | 3 / 8 " | - | 1.375 " | - | 2024-T351 | - | 0.875 " | €87.57 | RFQ
|
B | 7A008006F | 150.00 inch.-Lbs. | - | 1 / 2 " | 1.750 " | 3 / 8 " | 2024-T351 | - | 1.125 " | - | RFQ
|
B | 7A008008F | 200.00 inch.-Lbs. | 1 / 2 " | - | 1.750 " | - | 2024-T351 | - | 1.125 " | - | RFQ
|
B | 7A010008F | 400.00 inch.-Lbs. | - | 5 / 8 " | 2" | 1 / 2 " | 2024-T351 | - | 1.313 " | - | RFQ
|
B | 7A010010F | 500.00 inch.-Lbs. | 5 / 8 " | - | 2" | - | 2024-T351 | - | 1.313 " | - | RFQ
|
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Tấm gạch chân và tên miền
- Điều khiển giới hạn và quạt
- Súng phun và đũa phép máy phun rửa áp lực
- Bản lề mùa xuân
- Cột dịch vụ nhôm
- Công cụ hoàn thiện
- Thiết bị hàn khí
- Hàn
- Bơm giếng
- Công cụ lưu trữ
- LITTLE GIANT Kệ xe tải
- DAYTON Mua máy hút bụi
- BELL & GOSSETT Van điều khiển Flo Iron
- BOSCH Spline ổ thép
- REES Hộp nút bấm
- BOSCH Hộp ngăn
- ACROVYN Nắp Cuối, Lũa, Acrovyn
- Stafford Mfg Sê-ri Chữ ký, Khớp nối trục cứng bằng thép chia hai mảnh
- LITTLE GIANT Bánh xe