GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Ống thực phẩm 3JT85 1.5 inch 100 feet
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống đựng thức ăn nhẹ |
Bán kính uốn cong | 4" |
Màu | Trong sáng |
Chất liệu ngoài | PVC |
Ống bên trong Dia. | 1-1 / 2 " |
Chiều dài ống | 100ft. |
Ống ngoài Dia. | 1.79 " |
Bên trong Dia. | 1.5 " |
Chiều dài | 100ft. |
Max. Sức ép | 50 psi |
Tối đa Máy hút bụi | 29.0 In. Hg |
Bên ngoài Dia. | 1-51 / 64 " |
Tăng cường | Xoắn PVC |
Yếu tố an toàn | 3:1 |
Nhiệt độ. Phạm vi | -15 đến 158 F |
Vật liệu ống | PVC |
Kiểu | Số lượng lớn |
áp suất làm việc | 50 PSI |
Trọng lượng tàu (kg) | 15.88 |
Chiều cao tàu (cm) | 18.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 91.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 3917320010 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.