vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GF PIPING SYSTEMS 9861-342 Kích thước ống Núm vú Ống 3 Inch Chiều dài 5 In | AB3VAR 1VGW7

GEORG FISCHER 9861-342 Ống Núm vú Kích thước ống 3 inch Chiều dài 5 inch

Trong kho
Khoản mục: AB3VAR Mẫu: 9861-342Tham chiếu chéo: 1VGW7
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
€42.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcnúm vú
Loại kết nối cơ bảnLuồng ở cả hai đầu
Màumàu xám
Kiểu kết nốiMPT
Chiều dài5"
Vật chấtCPVC
Tối đa Nhiệt độ.210 độ F
Kích thước đường ống3"
Schedule80
KiểuCó ren

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)12.95
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiTối đa Nhiệt độ.Kích thước đường ốngGiá cả
GF PIPING SYSTEMS 9861-341 Kích thước ống Núm vú Ống 3 Inch Chiều dài 4 In | AB3VAP 1VGW5 9861-3414"210 độ F3"€34.05
GF PIPING SYSTEMS 9861-343 Kích thước ống núm vú ống 3 inch Chiều dài 6 inch | AB3VAU 1VGW9 9861-3436"210 độ F3"€50.15
GF PIPING SYSTEMS 9861-426 Kích thước ống Núm vú Ống 4 Inch Chiều dài 6 In | AB3VBA 1VGX8 9861-4266"210 độ F4"€71.89
GF PIPING SYSTEMS 9861-137 Kích thước ống núm vú ống 1 inch Chiều dài 4 inch | AE9WEL 6MX73 9861-1374"140 độ F1"€9.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEORG FISCHER 9861-342 Ống Núm vú Kích thước ống 3 inch Chiều dài 5 inch
€42.29 /đơn vị