Đường ống Gf 9853-015 | Ổ cắm trượt mặt bích Cpvc 1-1/2 inch | 2ply3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GF PIPING SYSTEMS 9853-015 Mặt bích mù Ổ cắm trượt Cpvc 1-1/2 inch | AC3AAX 2PLY3

GEORG FISCHER 9853-015 Mặt bích mù Cpvc 1-1 / 2 inch Ổ cắm trượt

Trong kho
Khoản mục: AC3AAX Mẫu: 9853-015Tham chiếu chéo: 2PLY3

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€37.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMặt bích mù
Vật liệu cơ thểCPVC
Màumàu xám
Kiểu kết nốiỔ cắm
Max. Sức ép150 psi @ 73 độ F
Tối đa Nhiệt độ.210 độ F
Số lượng lỗ4
Bên ngoài Dia.5"
Kích thước đường ống1.5 "
Schedule80

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcMax. Sức épTối đa Nhiệt độ.Số lượng lỗBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
GF PIPING SYSTEMS 9853-020 Mặt bích mù Cpvc 80 Ổ cắm trượt 2 inch | AB3UZR 1VGT8 9853-020Mặt bích mù150 psi @ 73 độ F210 độ F46"2"€41.48
GF PIPING SYSTEMS 9853-030 Mặt bích mù Cpvc 80 Ổ cắm trượt 3 inch | AB3UZU 1VGU1 9853-030Mặt bích mù150 psi @ 73 độ F210 độ F47.5 "3"€78.92
GF PIPING SYSTEMS 9853-040 Mặt bích mù Cpvc 80 Ổ cắm 4 inch | AB3UZW 1VGU3 9853-040Mặt bích mù150 psi @ 73 độ F210 độ F89"4"€107.19
GF PIPING SYSTEMS 9853-010 Mặt bích mù Cpvc 80 Ổ cắm trượt 1 inch | AC3AAW 2PLY1 9853-010Mặt bích mù150 psi @ 73 độ F210 độ F44.25 "1"€29.27
GF PIPING SYSTEMS 9853-025 Mặt bích mù Ổ cắm trượt Cpvc 2-1/2 inch | AC3AAY 2PLY4 9853-025Mặt bích mù150 psi @ 73 độ F210 độ F47"2.5 "€61.27
GF PIPING SYSTEMS 9851-060 Mặt bích mù Cpvc 80 6 Inch 150 Psi | AF7RDF 22JZ66 9851-060Mặt bích150 psi176 độ F811 "6"€178.04
GF PIPING SYSTEMS 9853-060 Mặt bích mù Cpvc 80 6 Inch 150 Psi | AF7RDJ 22JZ69 9853-060Mặt bích mù150 psi176 độ F811 "6"€176.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEORG FISCHER 9853-015 Mặt bích mù Cpvc 1-1 / 2 inch Ổ cắm trượt
€37.97 /đơn vị