Đường ống Gf 9851-060 | Mặt bích mù Cpvc 80 6 inch 150 Psi | 22jz66 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GF PIPING SYSTEMS 9851-060 Mặt bích mù Cpvc 80 6 Inch 150 Psi | AF7RDF 22JZ66

GEORG FISCHER 9851-060 Mặt bích mù Cpvc 80 6 inch 150 Psi

Trong kho
Khoản mục: AF7RDF Mẫu: 9851-060Tham chiếu chéo: 22JZ66
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
€178.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMặt bích
Vật liệu cơ thểCPVC
Màumàu xám
Kiểu kết nốiỔ cắm
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácTuân theo chuẩn RoHS
Max. Sức ép150 psi
Tối đa Nhiệt độ.176 độ F
Số lượng lỗ8
Bên ngoài Dia.11 "
Kích thước đường ống6"
Schedule80

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.24
Chiều cao tàu (cm)20.32
Chiều dài tàu (cm)37.16
Chiều rộng tàu (cm)27.94
Mã HS3917400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcMax. Sức épTối đa Nhiệt độ.Số lượng lỗBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
GF PIPING SYSTEMS 9853-020 Mặt bích mù Cpvc 80 Ổ cắm trượt 2 inch | AB3UZR 1VGT8 9853-020Mặt bích mù150 psi @ 73 độ F210 độ F46"2"€41.48
GF PIPING SYSTEMS 9853-030 Mặt bích mù Cpvc 80 Ổ cắm trượt 3 inch | AB3UZU 1VGU1 9853-030Mặt bích mù150 psi @ 73 độ F210 độ F47.5 "3"€78.92
GF PIPING SYSTEMS 9853-040 Mặt bích mù Cpvc 80 Ổ cắm 4 inch | AB3UZW 1VGU3 9853-040Mặt bích mù150 psi @ 73 độ F210 độ F89"4"€107.19
GF PIPING SYSTEMS 9853-010 Mặt bích mù Cpvc 80 Ổ cắm trượt 1 inch | AC3AAW 2PLY1 9853-010Mặt bích mù150 psi @ 73 độ F210 độ F44.25 "1"€29.27
GF PIPING SYSTEMS 9853-015 Mặt bích mù Ổ cắm trượt Cpvc 1-1/2 inch | AC3AAX 2PLY3 9853-015Mặt bích mù150 psi @ 73 độ F210 độ F45"1.5 "€37.97
GF PIPING SYSTEMS 9853-025 Mặt bích mù Ổ cắm trượt Cpvc 2-1/2 inch | AC3AAY 2PLY4 9853-025Mặt bích mù150 psi @ 73 độ F210 độ F47"2.5 "€61.27
GF PIPING SYSTEMS 9853-060 Mặt bích mù Cpvc 80 6 Inch 150 Psi | AF7RDJ 22JZ69 9853-060Mặt bích mù150 psi176 độ F811 "6"€176.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEORG FISCHER 9851-060 Mặt bích mù Cpvc 80 6 inch 150 Psi
€178.04 /đơn vị