Mặt bích mù GEORG FISCHER, CPVC, Schedule 80, Màu xám
Phong cách | Mô hình | Mục | Max. Sức ép | Tối đa Nhiệt độ. | Số lượng lỗ | Bên ngoài Dia. | Kích thước đường ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9853-025 | Mặt bích mù | 150 psi @ 73 độ F | 210 độ F | 4 | 7" | 2.5 " | €73.43 | |
A | 9853-020 | Mặt bích mù | 150 psi @ 73 độ F | 210 độ F | 4 | 6" | 2" | €43.23 | |
B | 9853-040 | Mặt bích mù | 150 psi @ 73 độ F | 210 độ F | 8 | 9" | 4" | €105.76 | |
C | 9853-060 | Mặt bích mù | 150 psi | 176 độ F | 8 | 11 " | 6" | €236.00 | |
B | 9853-015 | Mặt bích mù | 150 psi @ 73 độ F | 210 độ F | 4 | 5" | 1.5 " | €49.27 | |
A | 9853-030 | Mặt bích mù | 150 psi @ 73 độ F | 210 độ F | 4 | 7.5 " | 3" | €80.71 | |
B | 9853-010 | Mặt bích mù | 150 psi @ 73 độ F | 210 độ F | 4 | 4.25 " | 1" | €31.42 | |
D | 9851-060 | Mặt bích | 150 psi | 176 độ F | 8 | 11 " | 6" | €176.01 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Kết nối năng lượng mặt trời
- Tay áo chống cắt
- Mâm cặp và bơm lốp
- Khay và chảo trong phòng thí nghiệm
- Ống Polypropylene
- Bộ dụng cụ cầm tay
- Dữ liệu và Truyền thông
- Dấu ngoặc nhọn và dấu ngoặc
- Bộ truyền động van Vỏ và phụ kiện
- Đồ đạc vị trí nguy hiểm
- KILLARK Kẹp ống dẫn
- APPROVED VENDOR Nắp vặn lọ, thủy tinh
- EBERBACH Máy khuấy trong phòng thí nghiệm
- TEMPCO Máy sưởi dây đeo bằng gốm BCH
- MIDWEST INSTRUMENTS Máy đo áp suất chênh lệch Model 130
- SUPER-STRUT Kẹp chùm U562
- THOMAS & BETTS Vấu thùng
- APOLLO VALVES Van bi cổng 4A-200 Series
- SPEARS VALVES Vòng đệm tiếp hợp bể EPDM
- BULLDOG ống ngoài