Đường ống Gf 9850-020 | Đầu cắm lục giác Cpvc 80 2 Inch Mnpt | 6mx29 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 9850-020 Đầu cắm lục giác Cpvc 80 2 inch Mnpt | AE9WDY 6MX29

GEORG FISCHER 9850-020 Đầu cắm Hex Cpvc 80 2 inch Mnpt

Trong kho
Khoản mục: AE9WDY Mẫu: 9850-020Tham chiếu chéo: 6MX29
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
€26.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu cắm Hex
Vật liệu cơ thểCPVC
Màumàu xám
Kiểu kết nốiMNPT
Max. Sức ép202 psi @ 73 độ F
Tối đa Nhiệt độ.210 độ F
Kích thước đường ống2"
Schedule80
UPC818277320512

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)6.1
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 9850-030 Đầu cắm lục giác Cpvc 80 3 inch Mnpt | AC3AAA2PLV7 9850-030187 psi @ 73 độ F3"€40.07
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 9850-040 Đầu cắm lục giác Cpvc 80 4 inch Mnpt | AD2RHK 3TNX8 9850-040162 psi @ 73 độ F4"€60.90
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 9850-002 Đầu cắm lục giác Cpvc 80 1/4 inch Mnpt | AE9WDR 6MX23 9850-002484 psi @ 73 độ F1 / 4 "€8.94
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 9850-003 Đầu cắm lục giác Cpvc 80 3/8 Inch Mnpt | AE9WDT 6MX24 9850-003484 psi @ 73 độ F3 / 8 "€9.77
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 9850-005 Đầu cắm lục giác Cpvc 80 1/2 Inch Mnpt | AE9WDU 6MX25 9850-005484 psi @ 73 độ F1 / 2 "€7.85
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 9850-007 Đầu cắm lục giác Cpvc 80 3/4 Inch Mnpt | AE9WDV 6MX26 9850-007344 psi @ 73 độ F3 / 4 "€10.37
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 9850-010 Đầu cắm lục giác Cpvc 80 1 inch Mnpt | AE9WDW 6MX27 9850-010315 psi @ 73 độ F1"€15.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEORG FISCHER 9850-020 Đầu cắm Hex Cpvc 80 2 inch Mnpt
€26.59 /đơn vị