Lasco 402422 | Tee 4 X 3 Trong Trượt X Trượt X Fpt | 22fl77 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LASCO 402422 Tee 4 x 3 In Slip x Slip x Fpt | AF7QDF 22FL77

LASCO 402422 Tee 4 x 3 In Slip x Slip x Fpt

Trong kho
Khoản mục: AF7QDF phần: 402422Tham chiếu chéo: 22FL77
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
€28.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTê giảm tốc
Vật liệu cơ thểPVC
Màutrắng
Tuân thủASTM
Kiểu kết nốiỔ cắm x Ổ cắm x FNPT
Chiều dài7.65 "
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Kích thước đường ống4 "x 4" x 3 "
Schedule40

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.92
Chiều cao tàu (cm)13.46
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS3917400090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiChiều dàiKích thước đường ốngGiá cả
LASCO 402209 Tê 1-1 / 2 x 1/2 inch Trượt x Trượt x Fpt | AF7PZH 22FK73 402209Ổ cắm x Ổ cắm x FNPT3.65 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "€4.74
LASCO 401210 Tê 1-1 / 2 x 3/4 inch Trượt x Trượt x Trượt | AF7PZJ 22FK74 401210Ổ cắm x Ổ cắm x Ổ cắm3.81 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€3.90
LASCO 402210 Tê 1-1 / 2 x 3/4 inch Trượt x Trượt x Fpt | AF7PZK 22FK75 402210Ổ cắm x Ổ cắm x FNPT3.8mm1-1 / 2 "x 1/2" x 3/4 "€4.70
LASCO 401168 Tee 1-1 / 4 x 1 inch Trượt x Trượt x Trượt | AF7PZL 22FK76 401168Ổ cắm x Ổ cắm x Ổ cắm3.9 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "€2.39
LASCO 401167 Tee 1-1 / 4 x 3/4 In Slip x Slip x Slip | AF7PZM 22FK78 401167Ổ cắm x Ổ cắm x Ổ cắm3.69 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "€2.38
LASCO 402167 Tăm 1-1 / 4 x 3/4 Trong Trượt x Trượt x Fpt | AF7PZN 22FK79 402167Ổ cắm x Ổ cắm x FNPT3.68 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "€4.07
Tê LASCO 401130BC 1 x 1/2 inch Trượt x Trượt x Trượt | AF7PZP 22FK80 401130BCỔ cắm x Ổ cắm x Ổ cắm2.98 "1 "x 1" x 1/2 "€1.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LASCO 402422 Tee 4 x 3 In Slip x Slip x Fpt
€28.46 /đơn vị