Đường ống Gf 855-015 | Mặt bích Van-stone 1 1/2 Inch Fpt Pvc Xám | 2 giờ chiều9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GF PIPING SYSTEMS 855-015 Van-stone Flange 1 1/2 Inch Fpt Pvc Grey | AC3AFH 2PMN9

GEORG FISCHER 855-015 Van-stone bích 1 1/2 inch Fpt Pvc Grey

Trong kho
Khoản mục: AC3AFH Mẫu: 855-015Tham chiếu chéo: 2PMN9

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€23.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan-Đá Bích
Vật liệu cơ thểPVC
Màumàu xám
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép150 psi ở 73 độ F
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Số lượng lỗ4
Bên ngoài Dia.5"
Kích thước đường ống1.5 "
Schedule80

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.26
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Van stone của GF Piping Systems là mặt bích hai mảnh với vòng xoay CPVC để dễ dàng căn chỉnh bu-lông trong quá trình lắp đặt. Mặt tổ ong của nó tăng thêm sức mạnh và độ cứng cho mặt bích. Đơn vị PVC Lịch trình 80 này lý tưởng cho các ứng dụng nhiệt độ cao và áp suất cao, chẳng hạn như xử lý hóa chất, hệ thống nước uống, xử lý nước và nước thải, tưới tiêu, nông nghiệp và các ứng dụng khác liên quan đến chuyển chất lỏng ăn mòn.

Tiêu chuẩn và Phê duyệt:

  • ASTM
  • NSF
  • ANSI

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Van đá là gì?

A. Đó là một phương pháp sản xuất một ống đệm quay, lót bằng PTFE mà không sử dụng các vòng đệm hàn hoặc ren vít.

Q. Làm thế nào để cài đặt mặt bích này?

A.

  • Trượt mặt bích qua ống dẫn xoắn ốc để ống dẫn kéo dài 1/2 inch ra ngoài mặt bích.
  • Đảm bảo mặt bích vuông góc với ống dẫn.
  • Cắt 4 tab rộng khoảng 1 inch và cách nhau 90 độ.
  • Xoay ống dẫn 45 độ và mở thêm bốn mấu theo cách tương tự.
  • Luồn các cạnh còn lại của ống dẫn qua mặt bích và bắt vít chúng.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
GF PIPING SYSTEMS 854-005 Van-stone Flange Ổ cắm 1/2 inch Pvc Grey | AC3AEW 2PML7 854-005Ổ cắm3.5 "1 / 2 "€10.95
GF PIPING SYSTEMS 854-007 Mặt bích van-đá Ổ cắm 3/4 inch Pvc Grey | AC3AEX 2PML8 854-007Ổ cắm3-13 / 16 "3 / 4 "€11.08
GF PIPING SYSTEMS 854-012 Mặt bích van-đá 1 Ổ cắm 1/4 inch Pvc | AC3AEZ 2PMN1 854-012Ổ cắm4-39 / 64 "1.25 "€15.19
GF PIPING SYSTEMS 854-015 Mặt bích van-đá 1 Ổ cắm 1/2 inch Pvc | AC3AFA 2PMN2 854-015Ổ cắm5"1.5 "€13.73
GF PIPING SYSTEMS 854-020 Mặt bích van-đá Ổ cắm 2 inch Pvc Grey | AC3AFB 2PMN3 854-020Ổ cắm6"2"€16.41
GF PIPING SYSTEMS 854-025 Mặt bích van-đá 2 Ổ cắm 1/2 inch Pvc | AC3AFC 2PMN4 854-025Ổ cắm7"2.5 "€27.31
GF PIPING SYSTEMS 855-005 Van-stone Flange 1/2 Inch Fpt Pvc Grey | AC3AFD 2PMN5 855-005FNPT3.5 "1 / 2 "€12.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEORG FISCHER 855-015 Van-stone bích 1 1/2 inch Fpt Pvc Grey
€23.34 /đơn vị