Đường ống Gf 854-015 | Mặt bích Van-stone 1 Ổ cắm 1/2 inch Pvc | 2 giờ chiều2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GF PIPING SYSTEMS 854-015 Mặt bích van-đá 1 Ổ cắm 1/2 inch Pvc | AC3AFA 2PMN2

GEORG FISCHER 854-015 Mặt bích Van-stone 1 1/2 Inch Socket Pvc

Trong kho
Khoản mục: AC3AFA Mẫu: 854-015Tham chiếu chéo: 2PMN2
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
€13.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan-Đá Bích
Vật liệu cơ thểPVC
Màumàu xám
Kiểu kết nốiỔ cắm
Max. Sức ép150 psi ở 73 độ F
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Số lượng lỗ4
Bên ngoài Dia.5"
Kích thước đường ống1.5 "
Schedule80

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.24
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
GF PIPING SYSTEMS 854-005 Van-stone Flange Ổ cắm 1/2 inch Pvc Grey | AC3AEW 2PML7 854-005Ổ cắm3.5 "1 / 2 "€10.95
GF PIPING SYSTEMS 854-007 Mặt bích van-đá Ổ cắm 3/4 inch Pvc Grey | AC3AEX 2PML8 854-007Ổ cắm3-13 / 16 "3 / 4 "€11.08
GF PIPING SYSTEMS 854-012 Mặt bích van-đá 1 Ổ cắm 1/4 inch Pvc | AC3AEZ 2PMN1 854-012Ổ cắm4-39 / 64 "1.25 "€15.19
GF PIPING SYSTEMS 854-020 Mặt bích van-đá Ổ cắm 2 inch Pvc Grey | AC3AFB 2PMN3 854-020Ổ cắm6"2"€16.41
GF PIPING SYSTEMS 854-025 Mặt bích van-đá 2 Ổ cắm 1/2 inch Pvc | AC3AFC 2PMN4 854-025Ổ cắm7"2.5 "€27.31
GF PIPING SYSTEMS 855-005 Van-stone Flange 1/2 Inch Fpt Pvc Grey | AC3AFD 2PMN5 855-005FNPT3.5 "1 / 2 "€12.59
GF PIPING SYSTEMS 855-007 Van-stone Flange 3/4 Inch Fpt Pvc Grey | AC3AFE 2PMN6 855-007FNPT3-13 / 16 "3 / 4 "€16.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEORG FISCHER 854-015 Mặt bích Van-stone 1 1/2 Inch Socket Pvc
€13.73 /đơn vị