Đường ống Gf 163375004 | Ổ cắm kết hợp van bi CPVC/fnpt 1 In | 1cmd4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GF PIPING SYSTEMS 163375004 Ổ cắm liên minh van bi Cpvc/fnpt 1 In | AA9DRL 1CMD4

GEORG FISCHER 163375004 Ổ cắm liên minh van bi Cpvc / fnpt 1 In

Trong kho
Khoản mục: AA9DRL phần: 163375004Tham chiếu chéo: 1CMD4
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
€125.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngCPVC
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểCPVC
Phong cách cơ thểNội tuyến, Liên minh thực sự
Kiểu kết nốiỔ cắm / FNPT x Ổ cắm / FNPT
Xử lý vật liệuPVC
Loại xử lýTee
Max. Sức ép230 psi
Tối đa Áp suất hơi0psi WSP
Kích thước đường ống1"
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuEPDM
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcPVC
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 210 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.44
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)12.95
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS8481805090
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viXử lý vật liệuMax. Sức épTối đa Áp suất hơiKích thước đường ốngVật liệu con dấuChất liệu ghếVật liệu gốcGiá cả
GF PIPING SYSTEMS 163375002 Ổ cắm liên minh van bi Cpvc/fnpt 1/2 In | AA9DRJ 1CMD2 1633750020 độ đến 210 độ FPVC230 psi0psi WSP1 / 2 "EPDMPTFEPVC€67.12
GF PIPING SYSTEMS 163375005 Ổ cắm liên minh van bi Cpvc/fnpt 1-1/4 In | AA9DRM 1CMD5 1633750050 độ đến 210 độ FPVC230 psi0psi WSP1.25 "EPDMPTFEPVC€138.14
GF PIPING SYSTEMS 163375006 Ổ cắm liên minh van bi Cpvc/fnpt 1-1/2 In | AA9DRN 1CMD6 1633750060 độ đến 210 độ FPVC230 psi0psi WSP1.5 "EPDMPTFEPVC€175.51
GF PIPING SYSTEMS 163375007 Ổ cắm liên kết van bi Cpvc / fnpt 2 In | AA9DRP 1CMD7 1633750070 độ đến 210 độ FPVC230 psi0psi WSP2"EPDMPTFEPVC€275.70
GF PIPING SYSTEMS 163375018 Cpvc Ball Valve Union Ổ cắm/fnpt 3/4 In | AB3VEP 1VHA8 1633750180 độ đến 210 độ FPVC225 psi0psi WSP3 / 4 "Chi cục Kiểm lâmPTFE / FPMPVC€121.30
HỆ THỐNG PIPING GF 163375019 Ổ cắm liên kết van bi Cpvc / fnpt 1 In | AB3VER 1VHB1 1633750190 độ đến 210 độ FPVC225 psi0psi WSP1"Chi cục Kiểm lâmPTFE / FPMPVC€146.34
GF PIPING SYSTEMS 163375020 Ổ cắm liên minh van bi Cpvc/fnpt 1-1/4 In | AB3VEU 1VHB3 1633750200 độ đến 210 độ FPVC225 psi0psi WSP1.25 "Chi cục Kiểm lâmPTFE / FPMPVC€202.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEORG FISCHER 163375004 Ổ cắm liên minh van bi Cpvc / fnpt 1 In
€125.79 /đơn vị