GEORG FISCHER CPVC Inline, Van bi True Union, Ổ cắm/FNPT x Ổ cắm/FNPT
Phong cách | Mô hình | Nhiệt độ. Phạm vi | Xử lý vật liệu | Max. Sức ép | Tối đa Áp suất hơi | Kích thước đường ống | Vật liệu con dấu | Chất liệu ghế | Vật liệu gốc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 163546342 | 0 độ đến 180 độ F | polypropylene | 230 psi | 0psi WSP | 1 / 2 " | EPDM | PTFE | CPVC | €118.83 | |
A | 163546344 | 0 độ đến 180 độ F | polypropylene | 230 psi | 0psi WSP | 1" | EPDM | PTFE | CPVC | €168.47 | |
A | 163546343 | 0 độ đến 180 độ F | polypropylene | 230 psi | 0psi WSP | 3 / 4 " | EPDM | PTFE | CPVC | €140.06 | |
A | 163546347 | 0 độ đến 200 độ F | polypropylene | 230 psi | 150psi WSP | 2" | EPDM | PTFE | CPVC | €316.69 | |
A | 163546345 | 0 độ đến 200 độ F | polypropylene | 230 psi | 150psi WSP | 1.25 " | EPDM | PTFE | CPVC | €205.03 | |
A | 163546341 | 0 độ đến 200 độ F | polypropylene | 230 psi | 150psi WSP | 3 / 8 " | EPDM | PTFE | CPVC | €117.73 | |
A | 163546346 | 0 độ đến 200 độ F | polypropylene | 230 psi | 150psi WSP | 1.5 " | EPDM | PTFE | CPVC | €255.22 | |
B | 163375021 | 0 độ đến 210 độ F | PVC | 225 psi | 0psi WSP | 1.5 " | Chi cục Kiểm lâm | PTFE / FPM | PVC | €227.44 | |
B | 163375006 | 0 độ đến 210 độ F | PVC | 230 psi | 0psi WSP | 1.5 " | EPDM | PTFE | PVC | €175.51 | |
B | 163375018 | 0 độ đến 210 độ F | PVC | 225 psi | 0psi WSP | 3 / 4 " | Chi cục Kiểm lâm | PTFE / FPM | PVC | €121.30 | |
B | 163375020 | 0 độ đến 210 độ F | PVC | 225 psi | 0psi WSP | 1.25 " | Chi cục Kiểm lâm | PTFE / FPM | PVC | €202.89 | |
B | 163375019 | 0 độ đến 210 độ F | PVC | 225 psi | 0psi WSP | 1" | Chi cục Kiểm lâm | PTFE / FPM | PVC | €146.34 | |
B | 163375005 | 0 độ đến 210 độ F | PVC | 230 psi | 0psi WSP | 1.25 " | EPDM | PTFE | PVC | €138.14 | |
B | 163375002 | 0 độ đến 210 độ F | PVC | 230 psi | 0psi WSP | 1 / 2 " | EPDM | PTFE | PVC | €67.12 | |
B | 163375004 | 0 độ đến 210 độ F | PVC | 230 psi | 0psi WSP | 1" | EPDM | PTFE | PVC | €125.79 | |
B | 163375022 | 0 độ đến 210 độ F | PVC | 225 psi | 0psi WSP | 2" | Chi cục Kiểm lâm | PTFE / FPM | PVC | €321.35 | |
B | 163375007 | 0 độ đến 210 độ F | PVC | 230 psi | 0psi WSP | 2" | EPDM | PTFE | PVC | €275.70 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bẫy chuông và cống
- Vòng bi tay áo
- Người ghi chép và đầu dò
- Tua vít không dây
- Dây dầu phanh
- Cabinets
- Công cụ hoàn thiện
- Súng nhiệt và phụ kiện
- Kéo cắt điện
- bột trét
- ADVANCE TABCO Scullery Sink, 2 ga
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Người nắm giữ bit
- UNITHERM FreezePro bọc mặt bích và nắp cách điện van
- BUSSMANN Cầu chì chuyên dụng điện áp cao
- PETERSEN PRODUCTS Xả nước xả
- FEBCO Bộ lọc Wye dòng 758A
- EATON Bộ chuyển đổi bộ chọn sê-ri E34
- 3M Đệm đệm
- NORTON ABRASIVES Chổi chén
- BROWNING Bộ hạn chế mô-men xoắn dòng TP110H