Georg Fischer 161567004 | Van Bướm Pvc 3 In | 33z910 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van bướm GEORG FISCHER 161567004 Pvc 3 In | AC6HYC 33Z910

GEORG FISCHER 161567004 Van Bướm Pvc 3 Trong

Trong kho
Khoản mục: AC6HYC phần: 161567004Tham chiếu chéo: 33Z910
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
€452.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bướm
Vật liệu cơ thểPVC
Đường kính vòng tròn bu lông.6-19 / 64 "
Chất liệu đĩaPVC
Loại xử lýLever
Chất liệu lótPVC
Tối đa Áp lực nước140 psi
Kích thước đường ống3"
Phong cáchWafer
Nhiệt độ. Phạm vi0 đến 140 độ F
UPC7612988638170

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.94
Chiều cao tàu (cm)19.81
Chiều dài tàu (cm)35.31
Chiều rộng tàu (cm)22.1
Mã HS8481805090
Quốc giaCH

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểĐường kính vòng tròn bu lông.Chất liệu đĩaLoại xử lýChất liệu lótKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
Van bướm GEORG FISCHER 161567005 Pvc 4 In | AC6HYD 33Z911 161567005PVC7.5 "PVCBánh răng hoạt độngPVC4"0 đến 140 độ F€504.08
Van bướm GEORG FISCHER 161567006 Pvc 5 In | AC6HYE 33Z912 161567006PVC8.5 "PVCBánh răng hoạt độngPVC5"0 đến 140 độ F€671.66
Van bướm GEORG FISCHER 161567007 Pvc 6 In | AC6HYF 33Z913 161567007PVC9.5 "PVCLeverPVC6"0 đến 140 độ F€716.06
Van bướm GEORG FISCHER 167567022 Polypropylene 2 In | AC6HYG 33Z914 167567022polypropylene4-29 / 32 "polypropyleneLeverpolypropylene2"-10 đến 175 độ F€722.12
GEORG FISCHER 167567023 Van bướm Polypropylene 2-1 / 2 In | AC6HYH 33Z915 167567023polypropylene5-45 / 64 "polypropyleneLeverpolypropylene2.5 "-10 đến 175 độ F€780.36
GEORG FISCHER 167567024 Van bướm Polypropylene 3 In | AC6HYJ 33Z916 167567024polypropylene6-19 / 64 "polypropyleneLeverpolypropylene3"-10 đến 175 độ F€864.79
GEORG FISCHER 167567025 Van bướm Polypropylene 4 In | AC6HYK 33Z917 167567025polypropylene7.5 "polypropyleneLeverpolypropylene4"-10 đến 175 độ F€1,102.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEORG FISCHER 161567004 Van Bướm Pvc 3 Trong
€452.90 /đơn vị