vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TỔNG HỢP ELECTRIC TEYH3100B Circuit Breaker 100a 3p 277/480vac 35ka | AG2VHX 32HZ50

GENERAL ELECTRIC Bộ ngắt mạch TEYH3100B 100a 3p 277 / 480vac 35ka

Trong kho
Khoản mục: AG2VHX phần: TEYH3100BTham chiếu chéo: 32HZ50
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
€2,630.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
Đánh giá điện áp AC277 / 480 VAC
amps100
Loại ngắt mạchTiêu chuẩn
Đánh giá điện áp DCKhông được đánh giá
Độ sâu3"
khung Kích125A / TEY
Chiều cao5.2 "
Tối đa Xếp hạng AIR35KA
Tối đa Kích thước dâyNgày 2/0
Min. Kích thước dây4 AWG
Gắn kếtBu lông trên bảng điều khiển
Số lượng cực3
Giai đoạn3
Kết nối phaABC
Kết nối thiết bị đầu cuốiTháng Bảy
Loại chuyến điTừ nhiệt
Chiều rộng3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)13.21
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8536200020

Chi tiết sản phẩm:

  • Chuyến đi tức thời (Cố định)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngĐánh giá điện áp ACampsTối đa Kích thước dâyMin. Kích thước dâySố lượng cựcGiai đoạnKết nối thiết bị đầu cuốiGiá cả
TỔNG HỢP ELECTRIC TEYH1015B Circuit Breaker 15a 1p 277vac 35ka | AG2VDY 32HY57 TEYH1015B1"277 VAC1510 AWG14 AWG11Kẹp vít€752.64
TỔNG HỢP ELECTRIC TEYH1020B Circuit Breaker 20a 1p 277vac 35ka | AG2VDZ 32HY58 TEYH1020B1"277 VAC2010 AWG14 AWG11Kẹp vít€221.12
TỔNG HỢP ELECTRIC TEYH1025B Circuit Breaker 25a 1p 277vac 35ka | AG2VEA 32HY59 TEYH1025B1"277 VAC254 AWG10 AWG11Tháng Bảy€752.64
TỔNG HỢP ELECTRIC TEYH1030B Circuit Breaker 30a 1p 277vac 35ka | AG2VEB 32HY60 TEYH1030B1"277 VAC304 AWG10 AWG11Tháng Bảy€244.64
TỔNG HỢP ELECTRIC TEYH1035B Circuit Breaker 35a 1p 277vac 35ka | AG2VEC 32HY61 TEYH1035B1"277 VAC354 AWG10 AWG11Tháng Bảy€752.64
TỔNG HỢP ELECTRIC TEYH1040B Circuit Breaker 40a 1p 277vac 35ka | AG2VED 32HY62 TEYH1040B1"277 VAC404 AWG10 AWG11Tháng Bảy€752.64
TỔNG HỢP ELECTRIC TEYH1045B Circuit Breaker 45a 1p 277vac 35ka | AG2VEE 32HY63 TEYH1045B1"277 VAC454 AWG10 AWG11Tháng Bảy€752.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GENERAL ELECTRIC Bộ ngắt mạch TEYH3100B 100a 3p 277 / 480vac 35ka
€2,630.00 /đơn vị