Cầu dao điện bắt chốt bằng điện TỔNG QUÁT: Sê-ri TEYH
Phong cách | Mô hình | Chiều rộng | Đánh giá điện áp AC | amps | Tối đa Kích thước dây | Min. Kích thước dây | Số lượng cực | Giai đoạn | Kết nối thiết bị đầu cuối | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TEYH1040B | 1" | 277 VAC | 40 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | Tháng Bảy | €752.64 | |
A | TEYH1030B | 1" | 277 VAC | 30 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | Tháng Bảy | €244.64 | |
A | TEYH1015B | 1" | 277 VAC | 15 | 10 AWG | 14 AWG | 1 | 1 | Kẹp vít | €752.64 | |
A | TEYH1050B | 1" | 277 VAC | 50 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | Tháng Bảy | €752.64 | |
A | TEYH1025B | 1" | 277 VAC | 25 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | Tháng Bảy | €752.64 | |
A | TEYH1020B | 1" | 277 VAC | 20 | 10 AWG | 14 AWG | 1 | 1 | Kẹp vít | €221.12 | |
A | TEYH1035B | 1" | 277 VAC | 35 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | Tháng Bảy | €752.64 | |
A | TEYH1045B | 1" | 277 VAC | 45 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | Tháng Bảy | €752.64 | |
A | TEYH1060B | 1" | 277 VAC | 60 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | Tháng Bảy | €752.64 | |
A | TEYH1070B | 1" | 277 VAC | 70 | Ngày 2/0 | 4 AWG | 1 | 1 | Tháng Bảy | €913.32 | |
B | TEYH2125B | 2" | 277 / 480 VAC | 125 | Ngày 2/0 | 4 AWG | 2 | 1 | Tháng Bảy | €5,392.93 | |
B | TEYH2100B | 2" | 277 / 480 VAC | 100 | Ngày 2/0 | 4 AWG | 2 | 1 | Tháng Bảy | €677.52 | |
B | TEYH2090B | 2" | 277 / 480 VAC | 90 | Ngày 2/0 | 4 AWG | 2 | 1 | Tháng Bảy | €677.52 | |
B | TEYH2045B | 2" | 277 / 480 VAC | 45 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | Tháng Bảy | €1,892.13 | |
B | TEYH2035B | 2" | 277 / 480 VAC | 35 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | Tháng Bảy | €1,892.13 | |
B | TEYH2025B | 2" | 277 / 480 VAC | 25 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | Tháng Bảy | €1,892.13 | |
B | TEYH2110B | 2" | 277 / 480 VAC | 110 | Ngày 2/0 | 4 AWG | 2 | 1 | Tháng Bảy | €5,392.93 | |
B | TEYH2050B | 2" | 277 / 480 VAC | 50 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | Tháng Bảy | €636.29 | |
B | TEYH2030B | 2" | 277 / 480 VAC | 30 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | Tháng Bảy | €1,892.13 | |
B | TEYH2040B | 2" | 277 / 480 VAC | 40 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | Tháng Bảy | €1,892.13 | |
B | TEYH2080B | 2" | 277 / 480 VAC | 80 | Ngày 2/0 | 4 AWG | 2 | 1 | Tháng Bảy | €677.52 | |
B | TEYH2070B | 2" | 277 / 480 VAC | 70 | Ngày 2/0 | 4 AWG | 2 | 1 | Tháng Bảy | €2,290.79 | |
B | TEYH2060B | 2" | 277 / 480 VAC | 60 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | Tháng Bảy | €636.29 | |
B | TEYH2015B | 2" | 277 / 480 VAC | 15 | 10 AWG | 14 AWG | 2 | 1 | Kẹp vít | €636.29 | |
B | TEYH2020B | 2" | 277 / 480 VAC | 20 | 10 AWG | 14 AWG | 2 | 1 | Kẹp vít | €636.29 | |
C | TEYH3015B | 3" | 277 / 480 VAC | 15 | 10 AWG | 14 AWG | 3 | 3 | Kẹp vít | €819.62 | |
D | TEYH3020B | 3" | 277 / 480 VAC | 20 | 10 AWG | 14 AWG | 3 | 3 | Kẹp vít | €819.62 | |
E | TEYH3025B | 3" | 277 / 480 VAC | 25 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | Tháng Bảy | €827.60 | |
E | TEYH3045B | 3" | 277 / 480 VAC | 45 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | Tháng Bảy | €827.60 | |
E | TEYH3110B | 3" | 277 / 480 VAC | 110 | Ngày 2/0 | 4 AWG | 3 | 3 | Tháng Bảy | €6,409.32 | |
E | TEYH3080B | 3" | 277 / 480 VAC | 80 | Ngày 2/0 | 4 AWG | 3 | 3 | Tháng Bảy | €840.76 | |
E | TEYH3125B | 3" | 277 / 480 VAC | 125 | Ngày 2/0 | 4 AWG | 3 | 3 | Tháng Bảy | €2,085.64 | |
E | TEYH3070B | 3" | 277 / 480 VAC | 70 | Ngày 2/0 | 4 AWG | 3 | 3 | Tháng Bảy | €2,630.00 | |
E | TEYH3090B | 3" | 277 / 480 VAC | 90 | Ngày 2/0 | 4 AWG | 3 | 3 | Tháng Bảy | €840.76 | |
F | TEYH3030B | 3" | 277 / 480 VAC | 30 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | Tháng Bảy | €819.62 | |
E | TEYH3035B | 3" | 277 / 480 VAC | 35 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | Tháng Bảy | €827.60 | |
E | TEYH3040B | 3" | 277 / 480 VAC | 40 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | Tháng Bảy | €819.62 | |
E | TEYH3050B | 3" | 277 / 480 VAC | 50 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | Tháng Bảy | €819.62 | |
E | TEYH3060B | 3" | 277 / 480 VAC | 60 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | Tháng Bảy | €819.62 | |
E | TEYH3100B | 3" | 277 / 480 VAC | 100 | Ngày 2/0 | 4 AWG | 3 | 3 | Tháng Bảy | €2,630.00 |
Bộ ngắt mạch Bolt-On: Dòng TEYH
Bộ ngắt mạch dòng TEYH của General Electric phù hợp để sử dụng với bảng điều khiển chiếu sáng hoặc hệ thống 480Y / 277VAC được nối đất để mang lại khả năng bảo vệ hoàn toàn chống lại các tình trạng ngắn mạch và quá tải dòng điện. Các thiết bị được liệt kê trong danh sách UL này có bộ ngắt nhiệt từ tính, không thể hoán đổi cho nhau để phản ứng ngay lập tức trước các đợt tăng điện áp nghiêm trọng đồng thời tránh vấp khi quá tải nhẹ. Chúng được tích hợp thêm với cơ sở lắp bu-lông để dễ cài đặt và tương thích với các ứng dụng gắn kết / đơn vị lug-lug. Chọn trong số nhiều loại cầu dao một pha/ba pha này có sẵn ở dạng kết nối đầu cực kiểu kẹp vít và vấu trên Raptor Supplies.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Cân thực phẩm
- Bút đèn
- Mô-đun Mat viền
- Sơn gian hàng lót và giấy làm mặt nạ
- Yard Hydrant
- Mua sắm nội thất
- Bồn / Vòi
- Cơ khí ô tô
- Thuốc diệt côn trùng và kiểm soát dịch hại
- Thép carbon
- SOUTHWIRE COMPANY Giỏ hàng
- MOODY TOOL Bộ tuốc nơ vít nhiều bit
- PLAST-O-MATIC VBS Series Máy cắt chân không nhỏ gọn và tự đóng
- ANVIL Thánh giá có vít bằng gang
- SPEARS VALVES Polypropylene Schedule 80 Khớp nối ren SR màu đen, SR Fipt x SR Fipt
- MARATHON MOTORS Động cơ Mục đích chung Globetrotter, NEMA Premium Efficiency, Hoàn toàn bao bọc, C Face Footing
- AMPCO METAL Búa Pein Ball
- 3M Phích cắm
- ENERPAC Bánh xe truyền động sê-ri MLSWD
- BALDOR / DODGE Khung kéo trung tâm