GENERAC 7676 Máy Phát Điện Di Động, Nhiên Liệu Xăng, 8000W
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy phát điện di động |
Loại máy làm sạch không khí | Giấy |
amps | 66.6 / 33.3A |
Tuân thủ CARB | Có |
Vật liệu xi lanh | Gang thep |
Máy phát điện động cơ | Đánh |
Công cụ chuyển | 420cc |
Fuel Tank Capacity | 8 gal. |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Công tắc nguồn đầy đủ | Có |
Chiều cao | 26 1 / 2 " |
Chiều dài | 27 3 / 16 " |
Tắt dầu thấp | Có |
Kiểu khởi động | Điện / giật |
Tăng Watt | 10000W |
điện áp | AC 120 / 240V |
Watts | 8000W |
Chiều rộng | 27 " |
Quốc gia | Trung Quốc |
Sản phẩm | Mô hình | Kiểu khởi động | amps | Tuân thủ CARB | điện áp | Chính sách bảo hành | Watts | Chiều rộng | Thương hiệu động cơ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5734 | Điện | 125.0/62.5 | Không | 120/240 | 2 năm Có hạn | - | 31 " | Generac OHVI | €5,519.63 | ||
5735 | Điện | 145.8/72.9 | Không | 120/240 | 2 năm Có hạn | - | 31 " | Generac OHVI | €5,749.98 | ||
5939 | Bật lên | 45.8/22.9 | Không | 120/240 | 2 năm Khu dân cư có hạn, 1 năm Thương mại | - | 27 " | chung chung | €1,088.06 | ||
6864 | Điện / giật | 41.7/20.8 | Có | 120 / 240 VAC | - | - | 22.5 " | Yanmar | €6,883.87 | ||
7117 | Bật lên | 14A | Có | 120V AC | 3 tháng Thương mại | 1700W | 11 7 / 32 " | - | €809.69 | RFQ
| |
7683 | Bật lên | 54.2 / 27.1A | Có | AC 120 / 240V | - | 6500W | 27 " | - | €1,820.44 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.