GENERAC 7117 Máy Phát Điện Di Động, Công Nghệ Inverter, Nhiên Liệu Xăng, 1700W
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy phát điện di động |
Loại máy làm sạch không khí | Giấy |
amps | 14A |
Tuân thủ CARB | Có |
Vật liệu xi lanh | Gang thep |
Máy phát điện động cơ | Inverter |
Công cụ chuyển | 80cc |
Fuel Tank Capacity | 1.3 gal. |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Công tắc nguồn đầy đủ | Có |
Chiều cao | 17 11 / 16 " |
Chiều dài | 19 11 / 16 " |
Kiểu khởi động | Bật lên |
Tăng Watt | 2200W |
điện áp | 120V AC |
Chính sách bảo hành | 3 tháng Thương mại |
Watts | 1700W |
Chiều rộng | 11 7 / 32 " |
Quốc gia | Trung Quốc |
Sản phẩm | Mô hình | Kiểu khởi động | amps | Tuân thủ CARB | điện áp | Chính sách bảo hành | Watts | Chiều rộng | Thương hiệu động cơ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5734 | Điện | 125.0/62.5 | Không | 120/240 | 2 năm Có hạn | - | 31 " | Generac OHVI | €5,519.63 | ||
5735 | Điện | 145.8/72.9 | Không | 120/240 | 2 năm Có hạn | - | 31 " | Generac OHVI | €5,749.98 | ||
5939 | Bật lên | 45.8/22.9 | Không | 120/240 | 2 năm Khu dân cư có hạn, 1 năm Thương mại | - | 27 " | chung chung | €1,088.06 | ||
6864 | Điện / giật | 41.7/20.8 | Có | 120 / 240 VAC | - | - | 22.5 " | Yanmar | €6,883.87 | ||
7676 | Điện / giật | 66.6 / 33.3A | Có | AC 120 / 240V | - | 8000W | 27 " | - | €1,990.68 | RFQ
| |
7683 | Bật lên | 54.2 / 27.1A | Có | AC 120 / 240V | - | 6500W | 27 " | - | €1,820.44 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.