Intermatic T7801b | Hẹn Giờ 7 Ngày 4 Cực | 2e214 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ hẹn giờ INTERMATIC T7801B 7 ngày 4 cực | AB9MRP 2E214

INTERMATIC T7801B Hẹn Giờ 7 Ngày 4 Cực

Trong kho
Khoản mục: AB9MRP phần: T7801BTham chiếu chéo: 2E214
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
€445.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHẹn giờ điện cơ
amps40
Đăng ký thông tin2 KHÔNG / 2 NC
Liên hệ HP @ 120V2
Liên hệ HP @ 240V5
Đội trưởng ngày
Độ sâu4"
Loại EnclosureThép trong nhà
Cắt thêm11Z966
Chiều cao12.5 "
Chiều dài12.5 "
Tối đa Chu kỳ Bật / Tắt3
Tối đa Cài đặt thời gian21 giờ.
Min. Cài đặt thời gian3.5 giờ.
núiTường
NEMA Đánh giá1
Số lượng cực4
Số lượng Trippers bao gồm14
Kiểu7-Day
điện áp125
Chiều rộng8.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.56
Chiều cao tàu (cm)25.15
Chiều dài tàu (cm)32.26
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS9107008000
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Lập lịch thời gian trong ngày của Hệ thống HVAC

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Cài đặt thời gianampsĐăng ký thông tinMin. Cài đặt thời giannúiNEMA Đánh giáSố lượng cựcNhiệt độ hoạt động.Giá cả
Bộ hẹn giờ INTERMATIC T7401B 7 ngày 4 cực | AB8WHJ 2A208 T7401B21 giờ.404PST-KHÔNG3.5 giờ.Tường lỗ14-€453.78
Bộ hẹn giờ INTERMATIC T7401BC 7 ngày 4 cực | AB8WHK 2A209 T7401BC21 giờ.404PST-KHÔNG3.5 giờ.Tường14-€1,341.48
Hẹn giờ INTERMATIC T2005 Nhỏ gọn 7 ngày | AB8WHL 2A210 T200522 giờ.20SPDT2 giờ.Đinh ốc11-€366.25
Bộ hẹn giờ INTERMATIC T1905E Đa hoạt động | AB8WKJ 2A512 T1905E23-3 / 4 giờ.20SPDT15 min.Tường lỗ11-40 thành + 130€291.38
Bộ Hẹn Giờ Cơ Điện INTERMATIC T101, 120 VAC, 40 A, 5 HP | AB9MQL 2E021 T10123 giờ.40SPST-KHÔNG1 giờ.Tường lỗ11-€164.10
Bộ hẹn giờ cơ điện INTERMATIC T103, Cài đặt thời gian 24 giờ, 125 VAC, 40 A, 5 HP | AB9MQM 2E022 T10323 giờ.40DPST-KHÔNG1 giờ.Tường lỗ12-€203.77
INTERMATIC T171 Bộ hẹn giờ cơ điện có bộ điều khiển, Vỏ trong nhà, 40 A, 120 V | AB9MQN 2E024 T17123 giờ.40SPST-KHÔNG1 giờ.Tường11-€240.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INTERMATIC T7801B Hẹn Giờ 7 Ngày 4 Cực
€445.99 /đơn vị