GE LIGHTING Đèn sưởi Halogen QH1600T3/CL T3 1600w
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn sưởi Halogen |
Cuộc sống trung bình | 5000 giờ. |
Loại cơ sở | Sleeve |
Nhiệt độ màu. | 2350K |
Chỉ định đèn | QH1600T3 / CL |
Đèn Dia. | 3 / 8 " |
Kết thúc đèn | Trong sáng |
Hình dạng đèn | T3 |
Loại đèn | Kết thúc kép |
Tối đa Tổng chiều dài | 19 4 / 5 " |
Hình dạng đèn tổng thể | T |
Ứng dụng chính | Đèn sưởi |
Kháng vỡ | Không |
điện áp | 230 |
Watts | 1600 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.11 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 53.34 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.81 |
Mã HS | 8539490040 |
Quốc gia | HU |
Mô hình | Watts | Loại cơ sở | Nhiệt độ màu. | Chỉ định đèn | Đèn Dia. | Lumens | Tối đa Tổng chiều dài | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QH3650T3 / 5 | 3650 | Tiếp điểm đơn âm (R7s) | 2500K | 75E17 / STG / PQ / 1/6 | 3 / 8 " | 3150 | 13.875 " | 480 | €164.85 | |
QH500T3 / CL / 7 | 500 | Tiếp điểm đơn âm (R7s) | 2400K | QH500T3 / CL / 7 | 3 / 8 " | - | 8 4 / 5 " | 120 | €6.30 | |
QH1000T3-230v | 1000 | Sleeve | 2400K | QH1000T3 / CL | 3 / 8 " | 1740 | 13 13 / 16 " | 240 | €27.62 | |
QH1600T3 / 7-240v | 1600 | Tiếp điểm đơn âm (R7s) | 2400K | QH1600T3 / CL / 7 | 1 / 7 " | - | 19 4 / 5 " | 240 | €37.10 | |
QH2MT3 / CL / HT / R | 2000 | Tay áo gốm | 2450K | QH2MT3 / CL / HT / R | 3 / 8 " | 1050 | 13.875 " | 230 | €71.64 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.