Ge Lighting Qh1600t3/7-240v | Đèn Nhiệt Halogen T3 1600w | 5v711 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GE LIGHTING QH1600T3/7-240v Đèn Nhiệt Halogen T3 1600w | AE6UJC 5V711 / 22691

GE LIGHTING Đèn sưởi Halogen QH1600T3/7-240v T3 1600w

Trong kho
Khoản mục: AE6UJC phần: QH1600T3 / 7-240vTham chiếu chéo: 5V711 / 22691
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
€37.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn sưởi Halogen
Tuổi thọ bóng đèn trung bình54 "
Cuộc sống trung bình5000 giờ.
Loại cơ sởTiếp điểm đơn âm (R7s)
Bóng đèn Dia.9 / 64 "
Công nghệ bóng đènhalogen
Nhiệt độ màu.2400K
Chỉ định đènQH1600T3 / CL / 7
Đèn Dia.1 / 7 "
Kết thúc đènTrong sáng
Hình dạng đènT3
Loại đènKết thúc kép
Tối đa Tổng chiều dài19 4 / 5 "
Hình dạng đèn tổng thểT
Ứng dụng chínhĐèn sưởi
Kháng vỡKhông
Chống vỡKhông
điện áp240
Watts1600

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)52.07
Chiều dài tàu (cm)3.05
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS8539490040
Quốc giaHU

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Hồng ngoại
  • Osram 59841, Philips 210039

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhWattsLoại cơ sởNhiệt độ màu.Chỉ định đènĐèn Dia.LumensTối đa Tổng chiều dàiđiện ápGiá cả
GE LIGHTING QH3650T3/5 Đèn Nhiệt Halogen T3 3650w | AA9TEL 1F312/10872 QH3650T3 / 53650Tiếp điểm đơn âm (R7s)2500K75E17 / STG / PQ / 1/63 / 8 "315013.875 "480€164.85
GE LIGHTING QH500T3/CL/7 Đèn Nhiệt Halogen T3 500w | AE6UGA 5V217 / 21787 QH500T3 / CL / 7500Tiếp điểm đơn âm (R7s)2400KQH500T3 / CL / 73 / 8 "-8 4 / 5 "120€6.30
Đèn sưởi GE LIGHTING QH1000T3-230v T3 1000w | AE6UGB 5V223 / 22357 QH1000T3-230v1000Sleeve2400KQH1000T3 / CL3 / 8 "174013 13 / 16 "240€27.62
GE LIGHTING QH1600T3/CL Đèn Nhiệt Halogen T3 1600w | AE6UGD 5V229 / 22688 QH1600T3 / CL1600Sleeve2350KQH1600T3 / CL3 / 8 "-19 4 / 5 "230-
RFQ
GE LIGHTING QH2MT3/CL/HT/R Đèn Nhiệt Halogen T3 2000w | AF2LNU 6V285 / 12716 QH2MT3 / CL / HT / R2000Tay áo gốm2450KQH2MT3 / CL / HT / R3 / 8 "105013.875 "230€71.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GE LIGHTING Đèn sưởi Halogen QH1600T3/7-240v T3 1600w
€37.10 /đơn vị