vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GE LIGHTING 93 Đèn thu nhỏ 13.31w S8 12.8v | AF2LRM 6VC57

GE LIGHTING 93 Bóng đèn mini 13.31w S8 12.8v

Trong kho
Khoản mục: AF2LRM phần: 93Tham chiếu chéo: 6VC57

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
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
€0.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBóng đèn sợi đốt thu nhỏ
Tuổi thọ bóng đèn trung bình700 giờ.
Cuộc sống trung bình700 giờ.
Loại cơ sởLưỡi lê tiếp điểm đơn (BA15s)
Vẽ hiện tại1040mA
Lumens ban đầu15
Hình dạng đènS8
Loại đènThu nhỏ-S
Lumens15
Tối đa Tổng chiều dài2"
Hình dạng đèn tổng thểS
Ứng dụng chínhMục đích chung
Số giao dịch93
điện áp12.8
Watts13.3

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)2.79
Chiều rộng tàu (cm)19.56
Mã HS8539293060
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại đènTuổi thọ bóng đèn trung bìnhCuộc sống trung bìnhMàu sángLumensTối đa Tổng chiều dàiHình dạng đèn tổng thểỨng dụng chínhGiá cả
GE LIGHTING 6839 Bóng đèn sợi đốt thu nhỏ T1 28v | AA2CXD 10E054 6839Thu nhỏ-T50.875 "16,000 giờ.Trong sáng-0.36 "TPhi cơ-
RFQ
GE LIGHTING 1612 Đèn thu nhỏ 10w S8 5v | AA9BNN 1C957 1612Thu nhỏ-S1000 giờ.1000 giờ.-1262"Schỉ số€0.77
GE LIGHTING 1196 Bóng đèn sợi đốt thu nhỏ 38w Rp11 13v | AA9NCJ 1E358 1196Thu nhỏ-RP300 giờ.300 giờ.trắng6282.25 "RPSao lưu, vào góc€1.25
GE LIGHTING 1308 Bóng đèn sợi đốt thu nhỏ 16w B6 28v | AA9NDL 1E605 1308Thu nhỏ-B2000 giờ.2000 giờ.-161.75 "BPhi cơ€0.91
GE LIGHTING 53 Bóng đèn sợi đốt thu nhỏ 2w G3 1/2 14v | AA9NDY 1E760 53Thu nhỏ-G-1000 giờ.--0.94 "GMục đích chung€0.12
GE LIGHTING 210 Đèn thu nhỏ B6 6.5v | AA9VLY 1G816 210Thu nhỏ-B100 giờ.100 giờ.trắng151.75 "BMã sản phẩm€0.49
GE LIGHTING 88 Đèn thu nhỏ 13w S8 7v | AA9VLZ 1G826 88Thu nhỏ-S300 giờ.300 giờ.-1882"Schỉ số€0.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GE LIGHTING 93 Bóng đèn mini 13.31w S8 12.8v
€0.24 /đơn vị